Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MTC WIG-Schweißdraht MT-316L Ø1,0x1000mm 5kg (Schweißdraht)


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht MTC MTC WIG-Schweißdraht MT-316L Ø1,0x1000mm 5kg (Schweißdraht)
Artikeldetailsicht MTC MTC WIG-Schweißdraht MT-316L Ø1,0x1000mm 5kg (Schweißdraht)
Artikel-Nr.:
     223-8422278
Hersteller:
     MTC
Herst.-Nr.:
     144301010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Massivdrahtelektrode
Schutzgas-Schweißdraht
Schutzgasschweißdraht
Schutzgasschweißstab

MTC WIG-Schweißdraht MT-316L Ø1,0x1000mm 5kg (Schweißdraht)

Schweißstab (1.4430) aus austenitischem Chrom-Nickel-Molybdän-Stahl. Mit besonders niedrigem Kohlenstoffgehalt zum WIG-Schweißen nichtrostender und kaltzäher austenitischer Stähle für Betriebstemperaturen bis + 400 °C; kaltzäh bis - 196 °C. Auch für die Lebensmittelindustrie geeignet.

Weitere Informationen:
Bruchdehnung [%]:
35
Durchmesser [mm]:
1,0
Gewicht pro Paket [kg]:
5
Grundwerkstoffe:
1.4401, 1.4404, 1.4406, 1.4408
Kerbschlagarbeit [J]:
130 J bei +20°C
Länge [mm]:
1000
Normbezeichnung AWS:
A-5.9: ER 316 L Si
Normbezeichnung DIN:
8556: SG X2 CrNiMo 19 12
Normbezeichnung EN ISO:
14343: G/W 19 12 3 LSi
Polung:
DC: Elektrode -
Schweißposition:
PA, PB, PC, PD, PE, PF
Streckgrenze [N/mm²]:
350
Werkstoffnummer:
1.4430
Wärmebehandlung:
U (ungeglüht)
Zugfestigkeit [N/mm²]:
600
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,04*
  
Preis gilt ab 2.500 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Kilogramm
€ 20,15*
€ 23,98
pro Kilogramm
ab 10 Kilogramm
€ 19,90*
€ 23,68
pro Kilogramm
ab 25 Kilogramm
€ 19,35*
€ 23,03
pro Kilogramm
ab 50 Kilogramm
€ 18,75*
€ 22,31
pro Kilogramm
ab 2500 Kilogramm
€ 16,04*
€ 19,09
pro Kilogramm
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.