Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MTC ML.Schweißdraht (MT-NiCu 1) (Schweißdraht)


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht MTC MTC ML.Schweißdraht (MT-NiCu 1) (Schweißdraht)
Artikeldetailsicht MTC MTC ML.Schweißdraht (MT-NiCu 1) (Schweißdraht)
Artikeldetailsicht MTC MTC ML.Schweißdraht (MT-NiCu 1) (Schweißdraht)
Artikeldetailsicht MTC MTC ML.Schweißdraht (MT-NiCu 1) (Schweißdraht)
Artikeldetailsicht MTC MTC ML.Schweißdraht (MT-NiCu 1) (Schweißdraht)
Artikel-Nr.:
     223-8422186
Hersteller:
     MTC
Herst.-Nr.:
     2570201006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Massivdrahtelektrode
Schutzgas-Schweißdraht
Schutzgasschweißdraht
Schutzgasschweißstab

MTC ML.Schweißdraht (MT-NiCu 1) (Schweißdraht)

Drahtelektrode aus Kupfer-Nickelhaltigem Stahl zum MAG-Schweißen wetterfester Stähle und kaltzäher Feinkornbaustähle. Schweißgut für Betriebstemperaturen von -46°C bis +300°C.

- mechanischen Gütewerte sind vom verwendeten Schutzgas abhängig.
- optimales Schweißverhalten wird unter Mischgas M 21 erreicht.
- Drahtelektrode ist im Kurz- und Sprühlichtbogenbereich verschweißbar.
- Vorwärmtemperatur ist abhängig vom Grundwerkstoff
- Zwischenlagentemperatur sollte +200°C nicht überschreiten

Weitere Informationen:
Bruchdehnung [%]:
25
Gewicht/Spule [kg]:
15
Grundwerkstoffe:
Corten A, B, C, S235J2W - S355J2G1W
Kerbschlagarbeit [J]:
130
Spulart:
K300
Streckgrenze [N/mm²]:
480
Zugfestigkeit [N/mm²]:
580
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Kilogramm
€ 9,52*
€ 11,33
pro Kilogramm
ab 30 Kilogramm
€ 9,50*
€ 11,31
pro Kilogramm
ab 75 Kilogramm
€ 9,22*
€ 10,97
pro Kilogramm
ab 150 Kilogramm
€ 8,77*
€ 10,44
pro Kilogramm
ab 7500 Kilogramm
€ 7,68*
€ 9,14
pro Kilogramm
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.