Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MTC WIG-Schweissdraht 318 D1,0x1000mm


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht MTC MTC WIG-Schweissdraht 318 D1,0x1000mm
Artikeldetailsicht MTC MTC WIG-Schweissdraht 318 D1,0x1000mm
Artikel-Nr.:
     223-8422185
Hersteller:
     MTC
Herst.-Nr.:
     145761010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Massivdrahtelektrode
Schutzgas-Schweißdraht
Schutzgasschweißdraht
Schutzgasschweißstab

MTC WIG-Schweissdraht 318 D1,0x1000mm

Schweißstab (1.4576) aus stabilisiertem austenitischem Chrom-Nickel-Molybdän-Stahl. Zum WIG-Schweißen nichtrostender austenitischer Stähle für Betriebstemperaturen bis +400 °C. Der höhere Si-Gehalt wirkt sich vorteilhaft auf das Schweißverhalten aus.

Weitere Informationen:
Bruchdehnung [%]:
30
Durchmesser [mm]:
1,0
Gewicht pro Paket [kg]:
5
Grundwerkstoffe:
1.4401, 1.4404, 1.4408, 1.4420
Kerbschlagarbeit [J]:
100 J bei +20°C
Länge [mm]:
1000
Normbezeichnung AWS:
A-5.9: ER 318 Si
Normbezeichnung DIN:
8556: SG X5 CrNiMoNb 19 12
Normbezeichnung EN ISO:
14343: G/W 19 12 3 Nb Si
Polung:
DC: Elektrode -
Schweißposition:
PA, PB, PC, PD, PE, PF
Streckgrenze [N/mm²]:
400
Werkstoffnummer:
1.4576
Wärmebehandlung:
U (ungeglüht)
Zugfestigkeit [N/mm²]:
600
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,45*
  
Preis gilt ab 2.500 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Kilogramm
€ 17,12*
€ 20,37
pro Kilogramm
ab 10 Kilogramm
€ 16,80*
€ 19,99
pro Kilogramm
ab 25 Kilogramm
€ 16,27*
€ 19,36
pro Kilogramm
ab 50 Kilogramm
€ 15,71*
€ 18,69
pro Kilogramm
ab 2500 Kilogramm
€ 13,45*
€ 16,01
pro Kilogramm
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.