Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MTC WIG-Schweißdraht MT-318 Ø2,0x1000mm, 5kg


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht MTC MTC WIG-Schweißdraht MT-318 Ø2,0x1000mm, 5kg
Artikeldetailsicht MTC MTC WIG-Schweißdraht MT-318 Ø2,0x1000mm, 5kg
Artikel-Nr.:
     223-8422182
Hersteller:
     MTC
Herst.-Nr.:
     145762010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Massivdrahtelektrode
Schutzgas-Schweißdraht
Schutzgasschweißdraht
Schutzgasschweißstab

MTC WIG-Schweißdraht MT-318 Ø2,0x1000mm, 5kg

Schweißstab (1.4576) aus stabilisiertem austenitischem Chrom-Nickel-Molybdän-Stahl. Zum WIG-Schweißen nichtrostender austenitischer Stähle für Betriebstemperaturen bis +400 °C. Der höhere Si-Gehalt wirkt sich vorteilhaft auf das Schweißverhalten aus.

Weitere Informationen:
Bruchdehnung [%]:
30
Durchmesser [mm]:
2,0
Gewicht pro Paket [kg]:
5
Grundwerkstoffe:
1.4401, 1.4404, 1.4408, 1.4420
Kerbschlagarbeit [J]:
100 J bei +20°C
Länge [mm]:
1000
Normbezeichnung AWS:
A-5.9: ER 318 Si
Normbezeichnung DIN:
8556: SG X5 CrNiMoNb 19 12
Normbezeichnung EN ISO:
14343: G/W 19 12 3 Nb Si
Polung:
DC: Elektrode -
Schweißposition:
PA, PB, PC, PD, PE, PF
Streckgrenze [N/mm²]:
400
Werkstoffnummer:
1.4576
Wärmebehandlung:
U (ungeglüht)
Zugfestigkeit [N/mm²]:
600
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,48*
  
Preis gilt ab 2.500 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Kilogramm
€ 19,66*
€ 23,40
pro Kilogramm
ab 10 Kilogramm
€ 19,43*
€ 23,12
pro Kilogramm
ab 25 Kilogramm
€ 18,87*
€ 22,46
pro Kilogramm
ab 50 Kilogramm
€ 18,28*
€ 21,75
pro Kilogramm
ab 2500 Kilogramm
€ 15,48*
€ 18,42
pro Kilogramm
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.