Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EWM MIG/MAG-Schweißanlage Picomig 185 puls TKG kompakt, tragbar, Euro-ZA (Schweißgerät)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht EWM EWM MIG/MAG-Schweißanlage Picomig 185 puls TKG kompakt, tragbar, Euro-ZA (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht EWM EWM MIG/MAG-Schweißanlage Picomig 185 puls TKG kompakt, tragbar, Euro-ZA (Schweißgerät)
Artikel-Nr.:
     223-8419726
Hersteller:
     EWM
Herst.-Nr.:
     090-005547-00502
EAN/GTIN:
     4051629040126
Suchbegriffe:
MAG-Schweißgerät
MIG-Schweißgerät
MIG/MAG-Schweißgerät
Elektroden Schweißgeräte

EWM MIG/MAG-Schweißanlage Picomig 185 puls TKG kompakt, tragbar, Euro-ZA (Schweißgerät)


Multiprozess-Inverterschweißgerät, Impuls, mit einfacher Synergic-Einknopfbedienung und integriertem Drahtvorschubantrieb

Verfahren und Funktionen

MSG-Impulsschweißen und MSG-Standardschweißen
Dank Pulsfunktion stark verringerte Spritzerbildung und dadurch deutlich weniger Nacharbeit
MSG-Impuls-Schweißen von Aluminium und Aluminiumlegierungen
Synergic-Kennlinien für Stahl, CrNi, Aluminium und Fülldrähte
E-Hand-Schweißen und WIG-Liftarc-Schweißen
Optimal zum Schweißen von selbstschützenden Fülldrähten
Stufenlos einstellbare Lichtbogendynamik (Drosselwirkung)
Synergic oder manueller Schweißbetrieb
2-Takt-/4-Takt-Betrieb
Intervall-Schweißen
Einstellbare Gasvor- und Gasnachströmzeit

Ihre Vorteile



Kein Zukauf von Kennlinien, alle Kennlinien für diesen Maschinentyp sind ab Werk im Lieferumfang enthalten
Tragbar oder fahrbar mit Fahrwagen
Hochpräziser, kraftvoller 4-Rollen-Drahtvorschubantrieb EWM eFeed zum sicheren Fördern aller Massiv- und Fülldrähte
Hohe Leerlaufspannung für sehr gute Zündeigenschaften
Stromsparend durch hohen Wirkungsgrad und Standby-Funktion
Einfacher, werkzeugloser Wechsel der Schweißpolarität
Erdschlussüberwachung (PE-Schutz)
Praktischer Schweißbrennerhalter im Lieferumfang enthalten
3,5 m Netzzuleitung mit 16 A Schuko-Stecker
Kostenloses WPQR-Paket zur Zertifizierung bis einschließlich EXC2 nach EN 1090 und zum Schweißen von unlegierten Stählen bis einschließlich S355

Überspannungsschutz: Keine Beschädigung des Gerätes durch versehentlichen Anschluss an 400 V Netzspannung

Weitere Informationen:
Ausführung:
Picomig 185 puls / Picomig Puls
Einstellbereich Schweißstrom:
5 A - 180 A
Einschaltdauer 40 °C:
25 % / 180 A
Leerlaufspannung:
80 V
Netzspannung:
1 / 230 V / -40 % - +15 % / 16 A / 25.6 A
Netzfrequenz:
50 Hz / 60 Hz
Empf. Generatorleistung:
8 kVA
Drahtgeschwindigkeit:
Drahtgeschwindigkeit m/min - 0.5 m/min - 25 mm/min - 4 - Stahl - D200 / D300
Rollenbestückung ab Werk:
0,8-0,9-1,0 mm UNI / Stahl
Spulendurchmesser:
D200 / D300
Brenneranschluss:
Eurozentralanschluss
Kühlleistung bei 1 l/min:
0 W
Schutzart:
IP23
Prüfzeichen:
S-Zeichen / CE-Zeichen / EAC-Zeichen
EMV Klasse:
A
Maße (L x B x H):
636 mm x 298 mm x 482 mm
Gewicht:
23.8 kg
Normen:
IEC 60974-1, -5, -10 CL.A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.394,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.484,72*
€ 2.956,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.468,34*
€ 2.937,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.419,19*
€ 2.878,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.394,61*
€ 2.849,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.394,00*
€ 2.848,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.