Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB WELDING Schweißdraht SG3 G4Si1 verkupfert, 5 kg Spule Ø 1,0 mm, DIN EN ISO 14341-A: G46 4 M21 4Si1 (Drahtelektrode,Schweissdraht)


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAB WELDING CAB WELDING Schweißdraht SG3 G4Si1 verkupfert, 5 kg Spule Ø 1,0 mm, DIN EN ISO 14341-A: G46 4 M21 4Si1 (Drahtelektrode,Schweissdraht) Verkupferter Massivdraht für das Schweißen unter Schutzgas in allen Positionen
Artikeldetailsicht CAB WELDING CAB WELDING Schweißdraht SG3 G4Si1 verkupfert, 5 kg Spule Ø 1,0 mm, DIN EN ISO 14341-A: G46 4 M21 4Si1 (Drahtelektrode,Schweissdraht) Verkupferter Massivdraht für das Schweißen unter Schutzgas in allen Positionen
Artikeldetailsicht CAB WELDING CAB WELDING Schweißdraht SG3 G4Si1 verkupfert, 5 kg Spule Ø 1,0 mm, DIN EN ISO 14341-A: G46 4 M21 4Si1 (Drahtelektrode,Schweissdraht) Verkupferter Massivdraht für das Schweißen unter Schutzgas in allen Positionen
Artikeldetailsicht CAB WELDING CAB WELDING Schweißdraht SG3 G4Si1 verkupfert, 5 kg Spule Ø 1,0 mm, DIN EN ISO 14341-A: G46 4 M21 4Si1 (Drahtelektrode,Schweissdraht) Verkupferter Massivdraht für das Schweißen unter Schutzgas in allen Positionen
Artikeldetailsicht CAB WELDING CAB WELDING Schweißdraht SG3 G4Si1 verkupfert, 5 kg Spule Ø 1,0 mm, DIN EN ISO 14341-A: G46 4 M21 4Si1 (Drahtelektrode,Schweissdraht) Verkupferter Massivdraht für das Schweißen unter Schutzgas in allen Positionen
Artikel-Nr.:
     223-8416001
Hersteller:
     CAB WELDING
Herst.-Nr.:
     3RWP10KG5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Massivdrahtelektrode
Schutzgas-Schweißdraht
Schutzgasschweißdraht
Schutzgasschweißstab

CAB WELDING Schweißdraht SG3 G4Si1 verkupfert, 5 kg Spule Ø 1,0 mm, DIN EN ISO 14341-A: G46 4 M21 4Si1 (Drahtelektrode,Schweissdraht)

Verkupferter, lagengespulter Massivdraht für das Schweißen unter Schutzgas in allen Positionen. Dieser Draht wird vorwiegend im Metallrahmenbau, im Industriemaschinenbau, in der chemischen Industrie, in der Kesselindustrie, in der Rohrherstellung, im Rahmen- und Anlagenbau verwendet. Durch den hohen Si- und Mn-Gehalt werden die mechanischen Eigenschaften verbessert. Schutzgasarten: Ar, CO2 / Ar, CO2, O2 / CO2.

Geeignet für ein- und mehrlagiges Schweißen von unlegiertem und niedriglegiertem Stahl, von C-Mn-Stahl und von feinkörnigem Stahl.

Schutzgasarten: Ar, CO2 / Ar, CO2, O2 / CO2.

Weitere Informationen:
Bruchdehnung [%]:
24
Durchmesser [mm]:
1,0
Gewicht/Spule [kg]:
5,0
Grundwerkstoffe:
S355J2G3
Kerbschlagarbeit [J]:
>60 J bei -20 °C, >40 J bei -40 °C
Normbezeichnung AWS:
A-5.18: ER 70 S-6
Normbezeichnung DIN:
8559: SG3
Normbezeichnung EN ISO:
440: G 4 Si 1
Polung:
DC: Elektrode +
Schweißposition:
PA, PB, PC, PD, PE, PF, PG
Spulart:
D200
Streckgrenze [N/mm²]:
460
Werkstoffnummer:
1.5130
Wärmebehandlung:
U (ungeglüht)
Zugfestigkeit [N/mm²]:
460
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,30*
  
Preis gilt ab 15.000 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Kilogramm
€ 7,20*
€ 8,57
pro Kilogramm
ab 10 Kilogramm
€ 7,05*
€ 8,39
pro Kilogramm
ab 25 Kilogramm
€ 6,64*
€ 7,90
pro Kilogramm
ab 50 Kilogramm
€ 6,46*
€ 7,69
pro Kilogramm
ab 100 Kilogramm
€ 6,22*
€ 7,40
pro Kilogramm
ab 15000 Kilogramm
€ 5,30*
€ 6,31
pro Kilogramm
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.