| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8413197 Herst.-Nr.: PC0780621 EAN/GTIN: 8592346672062 |
| |
|
| | |
| GCE Druckminderer ProControl Sauerstoff 200 bar - 10/16 bar, G3/4" - G1/4", DE Anschluss Eingang: G3/4“, Anschluss Ausgang: G ¼“ Eingangsdruck 200 bar / Ausgangsdruck 10/16 bar Die Druckminder der GCE ProControl -Baureihe sind mit übersichtlichen und sehr hochwertigen, dreifach skalierten Manometeruhren ausgerüstet und standardmäßig mit einer speziell entwickelten Gummischutzkappe ausgestattet. Ausfallrisiken und damit verbundene Produktionsunterbrechungen werden minimiert. Die Investition in den Manometerschutz rechnet sich bereits nach kurzer Zeit. Die Druckminderer der GCE ProControl-Serie haben eine robuste Bauart, die sich für den täglichen Gebrauch in überdachten Werkstätten, sowie für den Einsatz im Freien eignet. Ihre vertikal ausgerichtete Konstruktion erhöht die Handhabungssicherheit. Das Material für die Herstellung der Druckminderer wird immer so ausgewählt, um mit der jeweiligen Gasart kompatibel zu sein. Jeder Druckminderer wird vor Verlassen der Montagelinie individuell eingestellt und geprüft. Alle Druckminderer wurden in Europa mit mehr als 100 Jahren Erfahrung der GCE-Gruppe mit Produkten dieses Typs entwickelt, hergestellt und getestet. Gleichzeitig werden während des gesamten Prozesses vom Entwurf bis zur Produktion auch die neuesten technischen Erkenntnisse angewandt. GCE ProControl Druckminderer erfüllen die Anforderungen der Norm ISO 2503. EIGENSCHAFTEN - Leistungsstarker Druckminderer für alle gängigen Anwendungen von technischen Gasen
- Sichere Bauart gemäß der Norm ISO 2503
- Robuster Manometer-Schutz mit rückseitiger Abdeckung, um Schmutz und Beschädigungen zu vermeiden
- Verlängerte Lebensdauer, die Einsparungen in Bezug auf Service, Ersatzteile und vollständigen Austausch bringt
- Gekapseltes Regelventil für stabile und genaue Parametereinstellung
- Einfache Bedienung dank ergonomischem Design
- Manometer mit einer Genauigkeit gemäß der Norm ISO 5171, einem Kontrastzeiger und Skalen in den drei am häufigsten verwendeten Einheiten für eine bessere Gasdruckkontrolle
- Hervorragende Ausgangsdruckstabilität
- Ergonomisches und robustes Design
- Hohe Leistung
- Hervorragende Parameter
- Sicherheit bei der Arbeit mit Sauerstoff
- Ersatzteilverfügbarkeit
- Verfügbare Varianten für alle Industriegase in Druckflaschen mit einem Fülldruck von max. 300 bar
- Erhältliches Zubehör - Rückschlagsicherung, Gassparmodus
- Geeignet für alle gängigen Anwendungen technischer Gase aus Druckflaschen
- Konform mit Normen EN ISO 2503, ISO 5171, ISO 9536, ISO 9090, ISO 5145
Weitere Informationen: | | Gasart: | Sauerstoff | Eingangsdruck: | 200 Bar | Arbeitsdruck: | 10/16 Bar | Anschluss Eingang: | G 3/4" | Ausgang: | 1/4" | Körper: | Messing geschmiedet | Membran: | EPDM | Sitzdichtung: | PA | Temperaturbereich: | `-20° bis 60°C | Gewicht: | ca. 1,9 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 41,92* | € 53,61* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 42,07* | € 53,66* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 43,69* | € 55,72* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 44,22* | € 56,39* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 47,12* | € 59,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|