Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Damensicherheitshalbschuh PARIS S1P Gr.41 (Arbeitsschuh)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Damensicherheitshalbschuh PARIS S1P Gr.41 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Damensicherheitshalbschuh PARIS S1P Gr.41 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Damensicherheitshalbschuh PARIS S1P Gr.41 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Damensicherheitshalbschuh PARIS S1P Gr.41 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Damensicherheitshalbschuh PARIS S1P Gr.41 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Damensicherheitshalbschuh PARIS S1P Gr.41 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Damensicherheitshalbschuh PARIS S1P Gr.41 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Damensicherheitshalbschuh PARIS S1P Gr.41 (Arbeitsschuh)
Artikel-Nr.:
     223-8411796
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     FormatE1403/41
EAN/GTIN:
     4317784615327
Suchbegriffe:
Damen-Halbschuhe
Damenhalbschuhe
Damenschuhe
ESD-Sicherheitsschuhe

FORMAT Damensicherheitshalbschuh PARIS S1P Gr.41 (Arbeitsschuh)

FORMAT Damen-Sicherheitshalbschuh Paris, S1P ESD



• Abriebfeste und rutschfeste Sohle

• Fersendämpfung

• Für orthopädische Einlagen geeignet

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P

Einlegesohle: Durchgehendes, anatomisches, herausnehmbares Fußbett

Zwischensohle: Leichte und flexible, durchtrittsichere Textilzwischensohle

Laufsohle: TPU-PU-Sohle

Material: Schaft aus gelochter Mikrofaser, atmungsaktives Textilfutter

Sicherheit: Stahlkappe, durchtrittsichere Textilzwischensohle

Gewicht: ca. 450 g

Weite: 9
Gut aussehen ohne Kompromisse in punkto Sicherheit. Der FORMAT Damen-Sicherheitshalbschuh PARIS bietet zahlreiche technische Features, die hohen Komfort mit zuverlässigen Fußschutz vereinen.Diese Sohle vereint die Vorteile von 2 Materialien. Die TPU-Laufsohle ist besonders abriebfest, kälteisolierend, rutschfest und resistent gegen Öl und Benzin. Die weichere PU-Zwischensohle dämpft Tritte und Vibrationen und sorgt damit für einen hohen Tragekomfort.Der FORMAT Schuh ist mit einer Stahlkappe ausgestattet. Der Fersenbereich verfügt über ein gewisses Energieaufnahmevermögen, damit Rücken und Gelenke nicht zu sehr belastet werden. Zusätzlich wird der Fuß mit einer durchtrittsicheren, flexiblen Textilzwischensohle geschützt, die zudem die Leichtigkeit des Schuhs fördert.ESD (Electrostatic discharge - elektrostatische Entladung) kommt im Alltag häufig vor, nachdem man beispielsweise mit Gummisohlen auf Teppich gelaufen ist. In Kontakt mit leitfähigen Materialien kann es dann zu Entladungen über die Hände kommen. Dies ist für den Menschen in der Regel ungefährlich. Elektronische Bauteile, die man berührt, könnten aber Schaden nehmen. In elektrostatisch gefährdeten Räumen (EGB-Bereiche) ist die Gefahr der Entzündung z. B. von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen gegeben. Hier sind ESD-geprüfte Schuhe mit gelbem ESD-Zeichen, wie der FORMAT Damen-Sicherheitshalbschuh PARIS, zu tragen.Der Schaft ist aus gelochter Mikrofaser gefertigt, die keine besondere Pflege benötigt und sehr leicht zu reinigen ist. Das atmungsaktive Textilfutter sorgt für ein angenehmes Klima für lange, harte Arbeitstage.• Herausnehmbares, anatomisches Fußbett
• Für orthopädische Einlagen geeignet
• Silikonfrei, hinterlassen keine Spuren auf empfindlichen OberflächenÜberall dort, wo S1P Schuhe vorgeschrieben sind, vor allem in Innenbereichen, kommt der FORMAT Damen-Sicherheitshalbschuh PARIS zum Einsatz.
• Industrie
• Metall- und Holzverarbeitung
• Elektro- sowie Sanitärinstallation
• Kfz-Werkstatt
• Logistik
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Größe:
41
Herstellerartikelnummer:
4317784615327
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,84*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 75,72*
€ 90,11
pro Paar
ab 2 Paar
€ 75,09*
€ 89,36
pro Paar
ab 5 Paar
€ 70,68*
€ 84,11
pro Paar
ab 10 Paar
€ 67,01*
€ 79,74
pro Paar
ab 500 Paar
€ 57,84*
€ 68,83
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.