Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Winterstiefel OSLO S3 Gr.39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Winterstiefel OSLO S3 Gr.39
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Winterstiefel OSLO S3 Gr.39
Artikel-Nr.:
     223-8411780
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     FormatZ21Z482/39
EAN/GTIN:
     4317784615167
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

FORMAT Winterstiefel OSLO S3 Gr.39

FORMAT Winterschnürstiefel Oslo, S3 SRC

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC
Ausführung:
• Reißverschluss an der Innenseite
• Abriebfeste und rutschfeste Sohle
• Für orthopädische Einlagen geeignet
• Silikonfrei
Einlegesohle: durchgehendes, anatomisches, herausnehmbares Fußbett
Laufsohle: TPU-PU-Sohle
Material: Rindleder, Warmfutter
Sicherheit: Stahlkappe, durchtrittsichere Textilzwischensohle, Überkappe
Gewicht: ca. 750 g
Weite: 12
Eine solide Basis: Die TPU/PU Sohle vereint die Vorteile von 2 Materialien. Die TPU Laufsohle ist besonders abriebfest, kälteisolierend, rutschfest und resistent gegen Öl und Benzin. Die weichere PU Zwischensohle dämpft Tritte und Vibrationen und sorgt damit für einen hohen Tragekomfort.Das Fußbett ist anatomisch geformt, lässt sich aber bei Bedarf durch eine individuelle, orthopädische Einlage austauschen. Eine durchtrittsichere Textilzwischensohle und eine Stahlkappe plus Überkappe schützen den Fuß vor Gefahren. Gegen die Kälte ist ein dickes Wärmefutter eingearbeitet.Für den Komfort sorgt ein seitlicher, verdeckter Reißverschluss, der das An- und Ausziehen erleichtert. Der im Fersenbereich integrierte Schock-Absorber gewährleistet eine besonders hohe Dämpfung.• Made in Germany • Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC • Obermaterial: Rindleder • Gewicht: ca. 750 g
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Größe:
39
Neu-Kennzeichen:
Neu
WGNr.:
700A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,46*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 80,34*
€ 95,60
pro Paar
ab 2 Paar
€ 78,97*
€ 93,97
pro Paar
ab 5 Paar
€ 76,26*
€ 90,75
pro Paar
ab 10 Paar
€ 73,73*
€ 87,74
pro Paar
ab 500 Paar
€ 61,46*
€ 73,14
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.