| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8411256 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4063726003218 |
| |
|
| | |
| FORTIS Universal-Steckschlüsseleinsatz 3/8" 7-19mm Universal-Steckschlüssel-Einsatz 3/8" • Gehäuse aus legiertem Stahl • Mit gehärteten Stahlstiften • Für Zoll- und metrische Abmessungen geeignet • Stahlstifte passen sich Schrauben sowie Haken- oder Ösenschrauben an • Für Schrauben bis 8 mm Höhe Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 7-19 mm | Gesamtlänge: | 65 mm | Marke: | FORTIS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 3/8" 3/8", sechskant steckschlüsseleinsatz, knarrenkasten fortis |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 7,71* | € 12,17* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 8,43* | € 12,20* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 8,67* | € 12,46* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 8,67* | € 12,56* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 10,02* | € 14,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|