Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAMAG Super-Kunstbohrer HM 17mm, GL 90mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FAMAG FAMAG Super-Kunstbohrer HM 17mm, GL 90mm
Artikeldetailsicht FAMAG FAMAG Super-Kunstbohrer HM 17mm, GL 90mm
Artikeldetailsicht FAMAG FAMAG Super-Kunstbohrer HM 17mm, GL 90mm
Artikel-Nr.:
     223-8411073
Hersteller:
     Famag-Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026271014511
Suchbegriffe:
Kunstbohrer
kunstbohrer famag
kunstbohrer
kunstbohrer 17mm

FAMAG Super-Kunstbohrer HM 17mm, GL 90mm

Kunstbohrer HM
• HM-Schneiden
• Zentrierspitze
• 2 Vorschneider
• Für saubere, ausrissfreie und maßhaltige Bohrungen in Harthölzer, exotische Hölzer, Spanplatten etc.
Weitere Informationen:
Material:
Hartmetall
Nutzlänge:
57 mm
Bohrer Typ:
Einzelbohrer
Länge Schaft:
30 mm
Länge gesamt:
90 mm
Bohrer Schaft:
Rundschaft
Bohrer Durchmesser:
17 mm
Bohrer geeignet für:
Holz
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 46,57*
€ 62,91*
1 Tag
1
€ 5,90*
ab € 48,64*
€ 63,07*
1 Tag
1
€ 7,90*
ab € 48,83*
€ 63,42*
2 Tage
321
€ 6,99*
ab € 49,02*
€ 63,46*
Lager 223
1
€ 8,50*
ab € 61,29*
€ 77,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,35*
€ 92,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,89*
€ 90,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,03*
€ 84,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,15*
€ 81,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,30*
€ 77,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,29*
€ 72,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.