Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Super-Kunstbohrer HM 17mm GL 90mm Famag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Super-Kunstbohrer HM 17mm GL 90mm Famag
Super-Kunstbohrer HM 17mm GL 90mm Famag
Super-Kunstbohrer HM 17mm GL 90mm Famag
Artikel-Nr.:
     4012-705854
Hersteller:
     Famag-Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     1662017
EAN/GTIN:
     4026271014511
Suchbegriffe:
Kunstbohrer
kunstbohrer famag
kunstbohrer
kunstbohrer 17mm
Kunstbohrer HM

• HM-Schneiden • Zentrierspitze • 2 Vorschneider • Für saubere, ausrissfreie und maßhaltige Bohrungen in Harthölzer, exotische Hölzer, Spanplatten etc.

Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
17 mm
Schaft-Ø:
10 mm
Schaft-Aufnahme:
zylindrisch
Schaftlänge:
30 mm
Gesamtlänge:
90 mm
Markenname:
FAMAG
Herstellername:
Famag Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
1662017
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 45,70*
€ 60,47*
Lager 4012
1
€ 5,90*
ab € 48,28*
€ 61,80*
2 Tage
1
€ 7,90*
ab € 48,77*
€ 62,31*
4 Tage
1
€ 6,99*
ab € 48,82*
€ 62,35*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 50,49*
€ 64,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,80*
€ 73,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,85*
€ 72,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,98*
€ 70,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,55*
€ 66,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,91*
€ 62,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,28*
€ 57,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.