| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8410335 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4026271003676 |
| |
|
| | |
| FAMAG LEWIS-Schlangenbohrer 24mm, GL 320mm Schlangenbohrer LEWIS • Werkzeugstahl • Gefräst mit runder Spiralnut • Für Tieflochbohrungen in Weich- und europäischem Hartholz Weitere Informationen: | | Bohrer Typ: | Einzelbohrer | Gewindespitze: | Ja | Länge gesamt: | 320 mm | Bohrer Schaft: | Rundschaft | Bohrer Durchmesser: | 24 mm | Bohrer geeignet für: | Holz | Nur für Handbetrieb geeignet: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 24,71* | € 33,31* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 24,90* | € 33,53* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 24,96* | € 33,53* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 23,86* | € 33,58* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 31,48* | € 41,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|