| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-337885 Herst.-Nr.: 1410.324 EAN/GTIN: 4026271003676 |
| |
|
| | |
| Schlangenbohrer LEWIS Nr. 1410, 320 mm
Form LEWIS, gefräste Ausführung mit runder Spiralnut, Gewindespitze, Hauptschneide u. VorSchneider in Spitzenqualität. Ausführung mit abgesetztem Kopf und Sechskantschaft (ab Ø 8 mm). Legierter Werkzeugstahl. Für Tieflochbohrungen in Weich- und europäischem Hartholz in Handbohrmaschine und Abbundanlage. Unter Ø 24 mm auch in kräftigem Akkuschrauber einsetzbar. Weitere Informationen: | | Zentrierspitze: | ja | Hersteller: | Famag | Schaftdurchmesser: | 4,5 | Arbeitslänge: | 255 | Auswertungsgruppe: | Materialbearbeitung | Schaft: | Sechskantschaft | Gesamtlänge: | 320 | Durchmesser: | 24 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlangenbohrer Gesamtlg. 320mm - 24mm |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 23,08* | € 32,65* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 24,49* | € 32,90* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 24,93* | € 33,52* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 25,11* | € 33,52* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 26,05* | € 34,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|