| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8410162 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4051661008702 |
| |
|
| | |
| RAPID Klebepistole EG380 Klebepistole EG380 • Für 12-mm-Klebesticks • 2.200 g/Std. Kleberfördermenge • Temperatur einstellbar von 120° bis 230° C • Austauschbare Düse • Einstellbarer Standbügel für optimale Position Lieferung: Heißklebepistole, Koffer. Weitere Informationen: | | Spannung: | 230 V | Nennaufnahme: | 300 W | Aufheizzeit: | 4 min | Arbeitstemperatur (min.): | 120 °C | Arbeitstemperatur (max.): | 230 °C | Klebestick-Ø: | 12 mm | Gewicht: | 1,6 kg | Marke: | Rapid® |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 228,11* | € 271,59* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 226,40* | € 273,20* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 237,88* | € 280,59* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 239,58* | € 281,11* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 299,81* | € 344,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|