Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapid Klebepistole EG380,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rapid Klebepistole EG380,
Rapid Klebepistole EG380,
Artikel-Nr.:
     4012-712792
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     5000223
EAN/GTIN:
     4051661008702
Suchbegriffe:
Heißklebepistole
Klebepistole
heißklebepistole rapid
heißklebepistole
Klebepistole EG380

• Für 12-mm-Klebesticks • 2.200 g/Std. Kleberfördermenge • Temperatur einstellbar von 120° bis 230° C • Austauschbare Düse • Einstellbarer Standbügel für optimale Position Lieferung: Heißklebepistole, Koffer.

Weitere Informationen:
Spannung:
230 V
Nennaufnahme:
300 W
Aufheizzeit:
4 min
Arbeitstemperatur:
120–230 °C
Klebestick-Ø:
12 mm
Gewicht:
1,6 kg
Markenname:
Rapid
Herstellername:
Isaberg Rapid AB
Herstellerartikelnummer:
5000223
Ursprungsland:
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: heißklebepistole 300w
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 227,61*
€ 268,38*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 226,18*
€ 270,03*
Lager 4012
1
Frei Haus
ab € 239,61*
€ 277,96*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 239,09*
€ 278,50*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 242,91*
€ 282,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,96*
€ 330,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,45*
€ 327,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,03*
€ 303,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,48*
€ 293,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,61*
€ 285,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.