Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAMAG Holzspiralbohrer HSS-G 9,0mmx125mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FAMAG FAMAG Holzspiralbohrer HSS-G 9,0mmx125mm
Artikeldetailsicht FAMAG FAMAG Holzspiralbohrer HSS-G 9,0mmx125mm
Artikeldetailsicht FAMAG FAMAG Holzspiralbohrer HSS-G 9,0mmx125mm
Artikel-Nr.:
     223-8410081
Hersteller:
     Famag-Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     1594090
EAN/GTIN:
     4026271030771
Suchbegriffe:
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
holzspiralbohrer famag
holzspiralbohrer

FAMAG Holzspiralbohrer HSS-G 9,0mmx125mm

Holzspiralbohrer HSS-G

Ausführung: HSS-G, rechtslaufend. Mit zwei Hauptschneiden und zwei Vorschneidern, präzise geschliffen. Optimierte Spannuten und innen geschliffene Tieflochspirale für einen sehr guten Spanabtransport.

Anwendung: Ideal für alle Holzwerkstoffe, insbesondere harte Hölzer. Weiterhin geeignet für Kunststoffe wie Acryl, Corian®, GFK, Polycarbonat, PVC und Trespa®.
Weitere Informationen:
Material:
HSS
Nutzlänge:
81 mm
Bohrer Typ:
Einzelbohrer
Länge gesamt:
125 mm
Bohrer Schaft:
Rundschaft
Anzahl Schneiden:
2
Durchmesser Schaft:
9 mm
Anzahl Vorschneider:
2
Bohrer Durchmesser:
9 mm
Bohrer geeignet für:
Holz
Weitere Suchbegriffe: holzspiralbohrer 9mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,98*
€ 7,97*
1 Tag
8
1
€ 6,90*
ab € 5,91*
€ 8,37*
1 Tag
8
1
€ 7,90*
ab € 6,06*
€ 8,58*
4 Tage
4
1
€ 4,30*
ab € 6,06*
€ 8,77*
Lager 223
8
1
€ 8,50*
ab € 7,78*
€ 10,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.