Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzspiralbohrer HSS-G 9,0mm x 125mm Famag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzspiralbohrer HSS-G 9,0mm x 125mm Famag
Holzspiralbohrer HSS-G 9,0mm x 125mm Famag
Holzspiralbohrer HSS-G 9,0mm x 125mm Famag
Artikel-Nr.:
     6C8MS-682184
Hersteller:
     Famag-Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     1594090
EAN/GTIN:
     4026271030771
Suchbegriffe:
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
holzspiralbohrer famag
holzspiralbohrer
Holzspiralbohrer HSS-G

Ausführung: HSS-G, rechtslaufend. Mit zwei Hauptschneiden und zwei Vorschneidern, präzise geschliffen. Optimierte Spannuten und innen geschliffene Tieflochspirale für einen sehr guten Spanabtransport.

Anwendung: Ideal für alle Holzwerkstoffe, insbesondere harte Hölzer. Weiterhin geeignet für Kunststoffe wie Acryl, Corian®, GFK, Polycarbonat, PVC und Trespa®.

Weitere Informationen:
Ø:
9 mm
Spirallänge:
81 mm
Schaft-Ø:
9 mm
Gesamtlänge:
125 mm
Markenname:
FAMAG
Herstellername:
Famag Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
1594090
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: holzspiralbohrer 9mm, Holz-Spiralbohrer, Holzbohrer, 3076600090, 76600090
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,97*
€ 8,12*
2 Tage
7
1
€ 6,90*
ab € 5,90*
€ 8,37*
1 Tag
7
1
€ 7,90*
ab € 6,05*
€ 8,58*
4 Tage
7
1
€ 4,30*
ab € 6,05*
€ 8,76*
1
€ 5,90*
ab € 6,72*
€ 10,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 81,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.