| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8409656 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4081600563610 |
| |
|
| | |
| DRONCO Fächerschleifscheibe ZIRCON SPEED 125mm, K60m14 gerade Fächerschleifscheibe ZIRCON SPEED, gerade • Zirkonkorund • Kunststoffteller mit Kühlschlitzen • M14-Gewinde • Für Flächen-, Kantenbearbeitung auf Stahl und Edelstahl Weitere Informationen: | | Außen-Ø: | 125 mm | Tellerform: | gerade | Körnung: | 60 | Bohrungs-Ø: | 22,23 mm | max. Drehzahl: | 12200 min-1 | Marke: | DRONCO® |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,54* | € 5,13* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 3,54* | € 5,16* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 3,5909* | € 5,2209* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 3,11* | € 5,28* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 4,53* | € 6,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|