Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschl. ZIRCON SPEED 125mm K60 M14 ger. Dronco


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fächerschl. ZIRCON SPEED 125mm K60 M14 ger. Dronco
Fächerschl. ZIRCON SPEED 125mm K60 M14 ger. Dronco
Fächerschl. ZIRCON SPEED 125mm K60 M14 ger. Dronco
Artikel-Nr.:
     4012-1303647
Hersteller:
     Dronco
Herst.-Nr.:
     5152156100
EAN/GTIN:
     4081600563610
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Fächerschleifscheibe ZIRCON SPEED, gerade

• Zirkonkorund • Kunststoffteller mit Kühlschlitzen • M14-Gewinde • Für Flächen-, Kantenbearbeitung auf Stahl und Edelstahl

Weitere Informationen:
Außen-Ø:
125 mm
Tellerform:
gerade
Körnung:
60
Bohrungs-Ø:
22,23 mm
max. Drehzahl:
12200 min-1
Markenname:
DRONCO
Herstellername:
DRONCO GmbH
Herstellerartikelnummer:
5152156100
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
46
€ 4,95*
ab € 3,53*
€ 5,15*
Lager 4012
46
€ 6,90*
ab € 3,55*
€ 5,18*
3 Tage
498
€ 6,99*
ab € 3,61*
€ 5,24*
€ 5,90*
ab € 3,12*
€ 5,30*
1 Tag
46
€ 7,90*
ab € 3,65*
€ 5,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.