| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8409147 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4026271271655 |
| |
|
| | |
| FAMAG Forstnerbohrer Staketen-Bormax 2.0 WS prima 16mm GL 90mm Forstnerbohrer Bormax® 2.0 WS prima (Staketen-Bormax) • Legierter Werkzeugstahl • HSS-G Vorbohrer • Auswechselbare Zentrierspitze und Vorbohrer • Mit Vorbohrer für Bohrungen in einem Winkel von ungleich 90° zur Werkstoffoberfläche wie sie z. B. im Treppenbau vorkommen • Mit Zentrierspitze zum Bohren von Weich- und Hartholz, Span- und MDF-Platten Lieferung: Mit Zentrierspitze, Vorbohrer Ø 4 mm und Innen-6-kant-Schlüssel. Weitere Informationen: | | Bohrer Typ: | Einzelbohrer | Länge gesamt: | 90 mm | Bohrer Schaft: | Rundschaft | Bohrer Durchmesser: | 16 mm | Bohrer geeignet für: | Holz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 19,99* | € 28,27* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 20,99* | € 28,39* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 23,08* | € 30,91* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 23,98* | € 32,00* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 30,05* | € 39,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|