| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-704588 Herst.-Nr.: 1624016 EAN/GTIN: 4026271271655 |
| |
|
| | |
| Forstnerbohrer Bormax® 2.0 WS prima (Staketen-Bormax) • Legierter Werkzeugstahl • HSS-G Vorbohrer • Auswechselbare Zentrierspitze und Vorbohrer • Mit Vorbohrer für Bohrungen in einem Winkel von ungleich 90° zur Werkstoffoberfläche wie sie z. B. im Treppenbau vorkommen • Mit Zentrierspitze zum Bohren von Weich- und Hartholz, Span- und MDF-Platten Lieferung: Mit Zentrierspitze, Vorbohrer Ø 4 mm und Innen-6-kant-Schlüssel. Weitere Informationen: | | Bohrer-Ø: | 16 mm | 6-kant-Schaft: | 10 mm | Gesamtlänge: | 90 mm | Markenname: | FAMAG | Herstellername: | Famag Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG | Herstellerartikelnummer: | 1624016 | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 21,57* | € 30,77* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 22,77* | € 31,00* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 23,94* | € 32,34* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 23,98* | € 32,34* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 25,07* | € 33,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|