Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8409123 Herst.-Nr.: 44686 EAN/GTIN: 4014651446861 |
| |
|
| | |
| BENNING Digital Stromzangen-Multimeter CM 1-4 Digital-Stromzangen-Multimeter CM 1-4 Ausführung: Gehäuse aus schlag- und bruchfestem Kunststoff, mit automatischer Abschaltfunktion. Anwendung: Zur sicheren Strommessung bei isolierten Kabeln, ohne die Isolierung zu entfernen oder zu beschädigen. CM 1-4, offene Strommesszange mit zusätzlicher LED-Stufenanzeige. Präzise durch Echt-Effektivwertmessverfahren TRUE RMS. Zusätzlich zur Drehfeldrichtungs-, Phasen- und Polaritätsprüfung sowie zur einhändigen Spannungsprüfung von Steckdosen geeignet. Spannungsanzeige ab 50 V auch bei leeren Batterien. Lieferung inkl. Gürtelholster, Batterien und Messleitungs-Satz mit Kontaktspitzenvergrößerung und Spitzenschutz. Weitere Informationen: | | Klingenlaenge Quergriff: | 230 mm | Gesamtlänge Quergriff: | 262 mm | Griffbreite Quergriff: | 100 mm | Griffstärke Quergriff: | 32 mm | Gewicht: | 165 g | Außensechskant: | 10 mm | Serie: | 336N | VDE: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (40) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 180,32* | € 207,24* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 181,63* | € 207,25* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 182,42* | € 209,32* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 186,00* | € 211,48* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 217,88* | € 246,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|