| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8409121 Herst.-Nr.: 44680 EAN/GTIN: 4014651446809 |
| |
|
| | |
| BENNING Digital Stromzangen-Multimeter CM 12 Digital-Stromzangen-Multimeter CM 12 Ausführung: Gehäuse aus schlag- und bruchfestem Kunststoff mit Softgrip-Einlagen und automatischer Abschaltfunktion sowie Bluetooth® 4.0-Schnittstelle. Präzise durch Echt-Effektivwertmessverfahren TRUE RMS. Mit Voltsensor und Tiefpassfilter (HFR). Einschaltstrommessung (INRUSH) von Motoren und Beleuchtungsanlagen. Kostenlose iOS- und Android-App zur Datenanbindung an Smartphone/Tablet. Anwendung: Zur sicheren Strommessung bei isolierten Kabeln, ohne die Isolierung zu entfernen oder zu beschädigen. CM 12. Datenlogger mit 9999 Messwerten und einstellbarem Messintervall (1–600 s), Speicher mit 1000 Messwerten. Gleichzeitige Erfassung von Strom (A) und Spannung (V) zur Wirkleistungs- (W) und Leistungsfaktormessung, Oberwellenmessung zur Netzbeurteilung, Prüfung der Drehfeldrichtung, zweipolig. Lieferung inkl. Messleitungen, Schutztasche und Batterien. Weitere Informationen: | | Größe: | T 27 | Klingenlänge: | 25 mm | Gesamtlänge: | 79 mm | Marke: | Wera | Herstellerartikelnummer: | 05008860001 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (38) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 303,32* | € 327,66* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 301,11* | € 327,67* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 305,31* | € 330,60* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 307,44* | € 331,38* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 360,30* | € 386,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|