Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8408309 Herst.-Nr.: 4932464957 EAN/GTIN: 4058546229023 |
| |
|
| | |
| MILWAUKEE Hochentaster-Aufsatz FUEL M18FOPH-CSA - Kompatibel mit dem Milwaukee® M18 FUEL™ Outdoor Power Head QUIK-LOK™ Befestigungssystem
- Perfekt zum Überkopfschneiden von Ästen
- 254 mm Schwert mit automatischer Kettenschmierung
- Seitlicher Zugang zum Kettenspanner für einfache Einstellung der Kette
- Haken, ideal zum hebeln und für das herunterziehen bereits abgeschnittener Äste
- Bis zu 150 Schnitte mit einem M18™ 8.0 Ah Akku
- Nutzbar mit einem 91 cm Verlängerungsaufsatz für maximale Reichweite
Weitere Informationen: | | Bezeichnung: | M18FOPH-CSA | Beschreibung: | Hochentaster-Aufsatz | Akkukapazität (Ah): | Keine Akkus im Lieferumfang enthalten | Anzahl mitgelieferter Akkus: | 0 | Anzahl Treibglieder: | 40 | Fassungsvermögen Öltank [ml]: | 140 | Feilengröße (mm/"): | 4 | Geliefert in: | im Karton | Kettengeschwindigkeit (m/s): | 8.6 | Länge (cm): | 124.5 | Leerlaufdrehzahl im 1. Gang (min⁻¹): | 0 - 3700 | Leerlaufdrehzahl im 2. Gang (min⁻¹): | 0 - 4600 | Schwertlänge (cm): | 25.4 | Gewicht (kg): | 1.9 | Lieferumfang: | Schwertschutz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 139,59* | € 171,11* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 148,84* | € 181,80* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 148,74* | € 182,19* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 149,08* | € 182,92* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 149,51* | € 183,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|