| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8405649 Herst.-Nr.: 44301611 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| DRATEC WiG-Schweißstäbe hochleg. ISO 14343 DT-1.4430 1,6mm x 1000 Hochlegierter Schweißdraht ISO 14343 Qualität DT-1.4430, Verbindungs-und Auftragsschweißung von niedriggekohlten, chemisch beständigen CrNiMo-Stählen mit hoher Korrosionsbeanspruchung für Betriebstemp. bis 400°C Weitere Informationen: | | Qualität: | DT-1.4430 | für Material: | Edelstahl | Lieferform: | 1000 mm Schweißstab | DRATEC Artikelnr.: | 44301611 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 223 | | | | 5 | | pro Kilogramm | € 8,50* | ab € 16,04* | € 20,65* | | | | | | 1 Tag | | | 5 | | pro Kilogramm | € 5,50* | ab € 16,11* | € 20,65* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Kartonage | € 8,90* | ab € 27,775* | € 36,575* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Kartonage | € 7,99* | ab € 28,80* | € 38,23* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Kartonage | € 7,90* | ab € 36,36* | € 47,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kilogramm | Mindestbestellmenge: 5 Kilogramm ( entspricht € 103,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|