| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-1205750246 Herst.-Nr.: 44301611 EAN/GTIN: 4251435505332 |
| | |
|
| | |
| Normbezeichnung:ISO 14343-A: G/W 19 12 3 LSiISO 14343-B: SS316LSiASTM/AWS/SFA-5.9: ER316LSiWerkstoff-Nr.: 1.4430Eigenschaften und Anwendungsgebiete:Verbindungsschweißen von nichtrostenden und hitzebeständigen Stählen · korrosionsbeständige Auftragsschweißungen · hochleg. TIG-StäbeGrundwerkstoffe:1.4401, 1.4404, 1.4571, 1.4580, 1.4583TÜV Kennblatt 1000: Gruppe 30ISO 20172: Gruppe 8.1Zulassungen: TÜV / DBWeitere technische Eigenschaften:· Stablänge: 1000mm Weitere Informationen: | | Ø: | 1,6 mm | Werkstoffnummer: | W-1.4430 | Marke: | DRATEC | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 5 | | pro Kilogramm | € 8,50* | ab € 16,04* | € 20,05* | | | | Lager 1498 | | | | 5 | | pro Kilogramm | € 5,50* | ab € 27,65* | € 33,91* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Kartonage | € 8,90* | ab € 27,655* | € 36,495* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Kartonage | € 7,99* | ab € 28,76* | € 38,15* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Kartonage | € 7,90* | ab € 36,21* | € 46,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kilogramm | Mindestbestellmenge: 5 Kilogramm ( entspricht € 169,55* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|