| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8402425 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4053569790918 |
| |
|
| | |
| CAB FLUID Saugkupplung Storz, Aluminium, 110-A mit Schlauchstutzen für Schlauch innen Ø 100mm Saugkupplung Storz, Aluminium Technische Daten: • Material: Aluminium, geschmiedet • Material Dichtung: NBR • Betriebsdruck (PN): max. 16 bar • Betriebstemperatur: max. +100 °C Weitere Informationen: | | Nenngröße: | 110-A | Knaggenabstand: | 133 | für Schlauchinnen-Ø: | 100 | Stutzenlänge: | 170 | Markenname: | neutrale Produktlinie | Ursprungsland: | Slowenien |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 25,42* | € 35,33* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 26,51* | € 35,47* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 26,84* | € 35,65* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 26,93* | € 35,82* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 33,42* | € 44,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|