| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8401257 Herst.-Nr.: 71386 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| BÖHLER WELDING Schweißstab THERMANIT A 318 2,4 x 1000 mm 2.2-Zeugnis / Karton: 20kg WIG Stäbe hochlegiert THERMANIT A-318 Thermanit A-318 2,4 x 1000 mm Karton / Carton 20 kg WIG-Stab Typ 318 (mod.) / 19 12 3 Nb für das Verbindungs- und Auftragschweißen an artgleichen und artähnlichen stabilisierten und nichtstabilisierten austenitischen CrNi(N)- und CrNiMo(N)-Stählen/Stahlgusssorten. Sehr hoher Heißriss- und Korrosionswiderstand durch präzise eingestellte chem. Analyse. Betriebstemperaturen bis -120°C. Max. Betriebstemperatur 400°C. Weitere Informationen: | | Abmessung: | 2,4 x 1000 mm | Lieferform: | Rohr | Normbezeichnung: | W 19 12 3 Nb | AWS-Bezeichnung: | ER318 | Legierungstyp:: | hochlegiert | Schweißpositionen: | PA,PB,PC,PD,PE,PF | Umhüllungstyp: | WIG-Stab / -Draht | KG /Schachtel: | 5 | KG/ Karton: | 20 | Zulassungen: | TÜV (08201), DB (43.132.81), DNV, CE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 223 | | | | 5 | | pro Kilogramm | € 8,50* | ab € 19,68* | € 24,72* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 136,20* | € 166,78* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 139,20* | € 169,77* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 137,10* | € 170,57* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 139,95* | € 170,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kilogramm | Mindestbestellmenge: 5 Kilogramm ( entspricht € 123,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|