Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BÖHLER WELDING Drahtelektrode THERMANIT 22/09 2,4 mm 2.2-Zeugnis / Spule: 25kg


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BÖHLER WELDING BÖHLER WELDING Drahtelektrode THERMANIT 22/09 2,4 mm 2.2-Zeugnis / Spule: 25kg
Artikeldetailsicht BÖHLER WELDING BÖHLER WELDING Drahtelektrode THERMANIT 22/09 2,4 mm 2.2-Zeugnis / Spule: 25kg
Artikeldetailsicht BÖHLER WELDING BÖHLER WELDING Drahtelektrode THERMANIT 22/09 2,4 mm 2.2-Zeugnis / Spule: 25kg
Artikeldetailsicht BÖHLER WELDING BÖHLER WELDING Drahtelektrode THERMANIT 22/09 2,4 mm 2.2-Zeugnis / Spule: 25kg
Artikeldetailsicht BÖHLER WELDING BÖHLER WELDING Drahtelektrode THERMANIT 22/09 2,4 mm 2.2-Zeugnis / Spule: 25kg
Artikel-Nr.:
     223-8400779
Hersteller:
     Böhler Welding
Herst.-Nr.:
     66882
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Massivdrahtelektrode
Schutzgas-Schweißdraht
Schutzgasschweißdraht
Schutzgasschweißstab

BÖHLER WELDING Drahtelektrode THERMANIT 22/09 2,4 mm 2.2-Zeugnis / Spule: 25kg

UP-Draht hochlegiert, spezial THERMANIT 22/09

Thermanit 22/09 2,4 mm Korbspule / Basket spool 25 kg

Nichtrostend; IK-beständig. Gute Beständigkeit gegen Spannungsrisskorrosion in chlor- und schwefelwasserstoffhaltigen Medien. Wegen des hohen Cr- und Mo-Gehaltes beständig gegen Lochfraß. Verbindungen und Auftragungen an artgleichen und artähnlichen austenitischen Stählen / Stahlgusssorten. Auf Versprödungsneigung des Grundwerkstoffes achten. (Einsatztemperatur: – 40°C bis 250°C)


Weitere Informationen:
Abmessung:
2,4 mm
Lieferform:
Spule
Normbezeichnung:
S 22 9 3 N L
AWS-Bezeichnung:
ER2209
Legierungstyp::
hochlegiert, Duplex
Umhüllungstyp:
UP-Drahtelektrode
KG /Schachtel:
25
KG/ Karton:
25
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,41*
  
Preis gilt ab 12.500 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Kilogramm
€ 35,25*
€ 41,95
pro Kilogramm
ab 50 Kilogramm
€ 33,69*
€ 40,09
pro Kilogramm
ab 125 Kilogramm
€ 32,45*
€ 38,62
pro Kilogramm
ab 250 Kilogramm
€ 31,95*
€ 38,02
pro Kilogramm
ab 12500 Kilogramm
€ 31,41*
€ 37,38
pro Kilogramm
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.