Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BÖHLER WELDING MIG/MAG Massivdraht mittellegiert, warmfest DMO-IG (by voestalpine) (Böhler)


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BÖHLER WELDING BÖHLER WELDING MIG/MAG Massivdraht mittellegiert, warmfest DMO-IG (by voestalpine) (Böhler)
Artikeldetailsicht BÖHLER WELDING BÖHLER WELDING MIG/MAG Massivdraht mittellegiert, warmfest DMO-IG (by voestalpine) (Böhler)
Artikeldetailsicht BÖHLER WELDING BÖHLER WELDING MIG/MAG Massivdraht mittellegiert, warmfest DMO-IG (by voestalpine) (Böhler)
Artikeldetailsicht BÖHLER WELDING BÖHLER WELDING MIG/MAG Massivdraht mittellegiert, warmfest DMO-IG (by voestalpine) (Böhler)
Artikeldetailsicht BÖHLER WELDING BÖHLER WELDING MIG/MAG Massivdraht mittellegiert, warmfest DMO-IG (by voestalpine) (Böhler)
Artikel-Nr.:
     223-8400679
Hersteller:
     Böhler Welding
Herst.-Nr.:
     86659
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Massivdrahtelektrode
Schutzgas-Schweißdraht
Schutzgasschweißdraht
Schutzgasschweißstab

BÖHLER WELDING MIG/MAG Massivdraht mittellegiert, warmfest DMO-IG (by voestalpine) (Böhler)

MIG/MAG Massivdraht mittellegiert, warmfest BÖHLER DMO-IG

BÖHLER DMO-IG 1,2 mm Korbspule / Basket spool 18 kg

Massivdrahtelektrode für das Schutzgasschweißen niedriglegierter und warmfester Stähle. Universell einzusetzende, niedriglegierte Massivdrahtelektrode, die sowohl unter Mischgas als auch unter CO verschweißbar ist. Einsatzgebiete sind die Verarbeitung niedriglegierter und warmfester Stähle im Kessel-, Behälter-, Rohrleitungs- und Reaktorbau. Zugelassen im Langzeitbereich für Betriebstemperaturen bis 550°C.


Weitere Informationen:
Abmessung:
1,2 mm
Lieferform:
Spule
Normbezeichnung:
G 46 4 M21 2Mo / G MoSi
AWS-Bezeichnung:
ER70S-A1 (ER80S-G)
Legierungstyp::
niedriglegiert, warmfest
Schweißpositionen:
PA,PB,PC,PD,PE,PF,PG
Umhüllungstyp:
Massivdrahtelektrode
KG/ Karton:
18
Zulassungen:
TÜV (00021), DB (42.132.70), NAKS, CE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,00*
  
Preis gilt ab 9.000 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 18 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 18 Kilogramm
€ 12,24*
€ 14,57
pro Kilogramm
ab 36 Kilogramm
€ 12,13*
€ 14,43
pro Kilogramm
ab 90 Kilogramm
€ 11,67*
€ 13,89
pro Kilogramm
ab 180 Kilogramm
€ 10,79*
€ 12,84
pro Kilogramm
ab 9000 Kilogramm
€ 10,00*
€ 11,90
pro Kilogramm
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.