| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8399553 Herst.-Nr.: 5001-43 EAN/GTIN: 4031783087144 |
| |
|
| | |
| BAAK Sicherheitshalbschuh CONNER S1 ESD SRC Gr.43 - normale Weite (Arbeitsschuh) Sicherheitshalbschuh "Conner", ART. 5001; EN ISO 20345, S1 SRC ESD; Metallfrei; Textilmaterial mit abriebfester CPU-Applikation; Textilfutter mit Fensterkonstruktion; Baak® go&relax-System zum fußgerechten Abknicken, Baak-Flexkappe & Baak-Flexzone; Nano-Fiberglas-Flexkappe; Baak ESD Softstep-Einlegesohle; atmungsaktiv; LIEVA/Nitril-Laufsohle; Steilfrontabsatz; rutschhemmend, abriebfest; DGUV 112-191; Größe: 39-48; Weite 11 Weitere Informationen: | | Form: | B | Norm: | DIN EN ISO 20345 | Basis: | Sicherheitshalbschuh | Weite: | 11 | Branche: | universelle Branche | Gewicht: | 0.39 kg | Kategorie: | S1 | Besonderheit: | ESD-gerecht | Geschlecht: | Herren | Hauptfarbe: | grau | Nebenfarbe: | schwarz | Verschlussart: | Schnürsenkel | Farbton Schaft: | silbergrau | Schuhgröße: | 43 | Größenspiegel: | 39-48 | Material Schaft: | Textil | Material Laufsohle: | Nitril | Sicherheitsklasse: | S1 | Besonderheit Laufsohle: | rutschfest | Norm (zusätzliche Schutzfunktion): | SRC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, esd-halbschuhe s1, antistatik schuhe, esd schuhe s1 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 52,73* | € 68,11* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 54,52* | € 68,35* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 62,37* | € 77,20* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 62,75* | € 77,27* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 92,97* | € 111,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|