Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAAK Sicherheitshalbschuh CONNER S1 ESD SRC Gr.41 - normale Weite (Arbeitsschuh)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BAAK BAAK Sicherheitshalbschuh CONNER S1 ESD SRC Gr.41 - normale Weite (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht BAAK BAAK Sicherheitshalbschuh CONNER S1 ESD SRC Gr.41 - normale Weite (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht BAAK BAAK Sicherheitshalbschuh CONNER S1 ESD SRC Gr.41 - normale Weite (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht BAAK BAAK Sicherheitshalbschuh CONNER S1 ESD SRC Gr.41 - normale Weite (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht BAAK BAAK Sicherheitshalbschuh CONNER S1 ESD SRC Gr.41 - normale Weite (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht BAAK BAAK Sicherheitshalbschuh CONNER S1 ESD SRC Gr.41 - normale Weite (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht BAAK BAAK Sicherheitshalbschuh CONNER S1 ESD SRC Gr.41 - normale Weite (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht BAAK BAAK Sicherheitshalbschuh CONNER S1 ESD SRC Gr.41 - normale Weite (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht BAAK BAAK Sicherheitshalbschuh CONNER S1 ESD SRC Gr.41 - normale Weite (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht BAAK BAAK Sicherheitshalbschuh CONNER S1 ESD SRC Gr.41 - normale Weite (Arbeitsschuh)
Artikel-Nr.:
     223-8399551
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     5001-41
EAN/GTIN:
     4031783087120
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

BAAK Sicherheitshalbschuh CONNER S1 ESD SRC Gr.41 - normale Weite (Arbeitsschuh)

Sicherheitshalbschuh "Conner", ART. 5001; EN ISO 20345, S1 SRC ESD; Metallfrei; Textilmaterial mit abriebfester CPU-Applikation; Textilfutter mit Fensterkonstruktion; Baak® go&relax-System zum fußgerechten Abknicken, Baak-Flexkappe & Baak-Flexzone; Nano-Fiberglas-Flexkappe; Baak ESD Softstep-Einlegesohle; atmungsaktiv; LIEVA/Nitril-Laufsohle; Steilfrontabsatz; rutschhemmend, abriebfest; DGUV 112-191; Größe: 39-48; Weite 11
Weitere Informationen:
Form:
B
Norm:
DIN EN ISO 20345
Basis:
Sicherheitshalbschuh
Weite:
11
Branche:
universelle Branche
Gewicht:
0.39 kg
Kategorie:
S1
Besonderheit:
ESD-gerecht
Geschlecht:
Herren
Hauptfarbe:
grau
Nebenfarbe:
schwarz
Verschlussart:
Schnürsenkel
Farbton Schaft:
silbergrau
Schuhgröße:
41
Größenspiegel:
39-48
Material Schaft:
Textil
Material Laufsohle:
Nitril
Sicherheitsklasse:
S1
Besonderheit Laufsohle:
rutschfest
Norm (zusätzliche Schutzfunktion):
SRC
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 64,77*
€ 80,28*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 65,20*
€ 80,34*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,97*
€ 80,42*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,03*
€ 81,31*
Lager 223
1
€ 8,50*
ab € 93,29*
€ 111,64*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 111,64*
€ 132,85
pro Paar
ab 2 Paar
€ 110,61*
€ 131,63
pro Paar
ab 5 Paar
€ 103,34*
€ 122,97
pro Paar
ab 10 Paar
€ 101,20*
€ 120,43
pro Paar
ab 500 Paar
€ 93,29*
€ 111,02
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
5001
ab € 65,44*
Ähnlich
Baak
5001
ab € 53,08*
Ähnlich
Baak
5001
ab € 52,73*
Ähnlich
Baak
5001
ab € 54,48*
Ähnlich
Baak
5001
ab € 62,21*
Ähnlich
Baak
5001
ab € 62,06*
Ähnlich
Baak
5001
ab € 52,78*
Ähnlich
Baak
5001
ab € 65,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.