| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8399372 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 0033552022053 |
| |
|
| | |
| HONEYWELL Gehörschutzstöpsel Trust Fit ohne Band Mehrweg-Gehörschutzstöpsel »TrustFit« Eigenschaften: • Mit genoppter Schaumstoffspitze Dämmwerte: SNR = 36 dB(A), H = 35 dB(A), M = 33 dB(A), T = 32 dB(A) Weitere Informationen: | | Beschreibung: | ohne Band | Inhalt: | Box á 100 Paar | Herstellerartikelnummer: | 1034522 | Ursprungsland: | Mexiko |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,90* | ab € 69,39* | € 88,71* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 4,79* | ab € 72,16* | € 88,96* | | | | | 25 Tage | | | | | pro Packung | € 5,99* | ab € 71,90* | € 88,98* | | | | | 16 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 74,71* | € 91,22* | | | | Lager 223 | | | | | | pro Stück | € 8,50* | ab € 95,72* | € 115,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|