| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8388891 Herst.-Nr.: 5322-44 EAN/GTIN: 4031301047803 |
| |
|
| | |
| RUNNEX Sicherheitshalbschuh LightStar 5322 ESD S3 Gr.44 (Arbeitsschuh) - Der RUNNEX® LightStar S3-Halbschuh mit ESD-Ausstattung schafft die Balance zwischen reduziertem Gewicht und solider Schutzwirkung. Perfekt für unbeschwerte Arbeitstage
- natürlich EN 20345:2011 geprüft. Die hydrophobierte Microfaser
- das abriebfeste Spitzenschutzmaterial und das hydrophobierte Textilmaterial bieten optimalen Schutz. Das AIRSTREAM-Funktionsfutter und das Fersenfutter aus SOFTtouch-Material regulieren das Schuhklima. Die Zehenschutzkappe aus Composite und die metallfreie Durchtritthemmung sorgen für optimalen Schutz. Rutschfesten Stand nach SRC bietet die Gummi/Phylon-Sohle. Der RUNNEX® LightStar Artikel 5322 vermittelt ein angenehm
- leichtes Tragegefühl und ist ein wertvoller
- passiver Beitrag zu mehr Sicherheit! Die Sicherheitshalbschuhe sind verfügbar in den Größen 36-48. Der metallfreie Artikel ist für orthopädische Einlagen gemäß DGUV Regel 112-191 zertifiziert.
- Obermaterial: hydrophobiertes Microfasermaterial, hydrophobiertes Textilmaterial, abriebfestes Spitzenschutzmaterial
- Futter: RUNNEX® AIRSTREAM-Funktionsfutter
- Fersenfutter: RUNNEX® SOFTtouch
- Sohle: Gummi-Laufsohle mit Phylon-Zwischensohle
- Dämpfung: RUNNEX® Phylon-Zwischensohle
- Zehenschutzkappe: RUNNEX® Composite-Protection
- Durchtritthemmung: metallfrei
- Fußbett: ganzflächige Einlegesohle
- Plus: metallfrei
- Passende Fußbetten: 5400 RUNNEX® Ersatzfußbetten
- 5401 RUNNEX® Ersatzfußbetten
- Industrie
- Handwerk
- ESD-Arbeitsplätze
- Flughäfen
- Innen- und Außenbereiche
- EN 20345:2011 S3
- EN 61340-4-3:2001
- DGUV112-191
Weitere Informationen: | | Herstellernummer: | 5322-44 | Größe: | 44 | Marke: | RUNNEX® | Farbe: | schwarz/weiß/grau | Material: | Obermaterial: hydrophobiertes Microfasermaterial, hydrophobiertes Textilmaterial, abriebfestes Spitzenschutzmaterial Futter: RUNNEX® AIRSTREAM-Funktionsfutter Fersenfutter: RUNNEX® SOFTtouch Sohle: Gummi-Laufsohle mit Phylon-Zwischensohle Dämpfung: RUNNEX® Phylon-Zwischensohle Zehenschutzkappe: RUNNEX® Composite-Protection Durchtritthemmung: metallfrei Fußbett: ganzflächige Einlegesohle Plus: metallfrei Passende Fußbetten: 5400 RUNNEX® Ersatzfußbetten 5401 RUNNEX® Ersatzfußbetten | Einsatzgebiete: | Industrie, Handwerk, ESD-Arbeitsplätze, Flughäfen, Innen- und Außenbereiche | Norm: | EN 20345:2011 S3, EN 61340-4-3:2001, DGUV112-191 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, arbeitsstiefel s3 gr. 44, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 48,62* | € 64,17* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 48,55* | € 64,23* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 49,14* | € 64,61* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 51,42* | € 67,95* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 59,42* | € 77,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|