Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MÜLLER-LICHT LED Röhre 18W G13 ww 120 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht MÜLLER-LICHT MÜLLER-LICHT LED Röhre 18W G13 ww 120 cm
Artikeldetailsicht MÜLLER-LICHT MÜLLER-LICHT LED Röhre 18W G13 ww 120 cm
Artikeldetailsicht MÜLLER-LICHT MÜLLER-LICHT LED Röhre 18W G13 ww 120 cm
Artikeldetailsicht MÜLLER-LICHT MÜLLER-LICHT LED Röhre 18W G13 ww 120 cm
Artikeldetailsicht MÜLLER-LICHT MÜLLER-LICHT LED Röhre 18W G13 ww 120 cm
Artikel-Nr.:
     223-8387859
Hersteller:
     Müller-Licht
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018412327079
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre

MÜLLER-LICHT LED Röhre 18W G13 ww 120 cm

LED Röhrenform
• Abstrahlwinkel 150 °
• Nicht dimmbar
• 100000 Schaltzyklen
• Farbwiedergabeindex 80
• Betriebsspannung 220-240 V
• Brenndauer: 25000 Stunden
• Inklusive Blindstarter
Weitere Informationen:
Leistung:
18 W
Sockel:
G13
Lichtstrom:
1600 lm
Lichtfarbe:
warmweiß
Farbtemperatur:
3000 K
Lebensdauer:
25000 h
Gesamtlänge:
1200 mm
Max. Ø:
28 mm
Spannung:
220-240 V
Dimmbar:
Nein
Marke:
MÜLLER-LICHT
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,50*
ab € 4,98*
€ 8,13*
3 Tage
nicht lagernd
5
€ 35,99*
ab € 6,73*
€ 9,38*
8 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 8,32*
€ 11,45*
Lager 223
nicht lagernd
5
€ 8,50*
ab € 10,19*
€ 13,86*
5 Tage
5
5
€ 4,30*
ab € 6,95*
€ 18,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 69,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.