Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Röhre 18W G13 ww 120cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Röhre 18W G13 ww 120cm
LED Röhre 18W G13 ww 120cm
LED Röhre 18W G13 ww 120cm
LED Röhre 18W G13 ww 120cm
Artikel-Nr.:
     214G-4018412327079
Hersteller:
     Müller-Licht
Herst.-Nr.:
     400114
EAN/GTIN:
     4018412327079
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre
LED Röhrenform • Abstrahlwinkel 150 ° • Nicht dimmbar • 100000 Schaltzyklen • Farbwiedergabeindex 80 • Betriebsspannung 220-240 V • Brenndauer: 25000 Stunden • Inklusive Blindstarter
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Gesamtlänge:
1200 mm
Lichtfarbe:
warmweiß
Spannung:
220–240 V
Lichtstrom:
1600 lm
Leistung:
18 W
Farbtemperatur:
3000 K
Energie-Effiziensklasse:
A+
Lebensdauer:
25000 h
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,50*
ab € 4,98*
€ 8,16*
2 Tage
542
5
€ 35,99*
ab € 6,76*
€ 9,29*
1 Tag
5
5
€ 7,90*
ab € 8,35*
€ 11,39*
44 Tage
nicht lagernd
5
€ 8,50*
ab € 10,26*
€ 13,82*
Lager 214
5
5
€ 4,30*
ab € 6,95*
€ 18,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 125 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 90,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.