| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8387579 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4015671159328 |
| |
|
| | |
| GÜDE Kehrmaschine GKM 800 Kehrmaschine GKM • Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff • Beidseitiger Gummiriemenantrieb • Lenkrolle • Fahrbügel klappbar • 2 Seitenbesen • 2 Hauptkehrwalzen • Kehrgutsammelbehälter • Große Antriebsräder mit Gummibereifung Weitere Informationen: | | Kehrbreite: | 800 mm | Fassungsvermögen Schmutzbehälter: | 30 l | Antriebsart: | manuell | Arbeitsgeschwindigkeit: | 4 km/h | Flächenleistung max.: | 3200 m²/h | Aufbaumaß (L x B x H): | 1250x800x980 mm | Gewicht: | 12,5 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 145,0644* | € 193,4244* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 146,56* | € 195,37* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 147,71* | € 195,37* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 146,50* | € 195,39* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 165,35* | € 219,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|