Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOSCH Rotationslaser-Set GRL 400 H Set + Tricase


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Rotationslaser-Set GRL 400 H Set + Tricase
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Rotationslaser-Set GRL 400 H Set + Tricase
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Rotationslaser-Set GRL 400 H Set + Tricase
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Rotationslaser-Set GRL 400 H Set + Tricase
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Rotationslaser-Set GRL 400 H Set + Tricase
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Rotationslaser-Set GRL 400 H Set + Tricase
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Rotationslaser-Set GRL 400 H Set + Tricase
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Rotationslaser-Set GRL 400 H Set + Tricase
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Rotationslaser-Set GRL 400 H Set + Tricase
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Rotationslaser-Set GRL 400 H Set + Tricase
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Rotationslaser-Set GRL 400 H Set + Tricase
Artikel-Nr.:
     223-8386848
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06159940JY
EAN/GTIN:
     3165140923514
Suchbegriffe:
Batterie AM5
Batterie LR1
Batterie N
Lady Batterie

BOSCH Rotationslaser-Set GRL 400 H Set + Tricase

Rotationslaser GRL 400 H Set, Einfach bedienbar und immer bereit – der intuitiv mit einem Knopf bedienbare GRL 400 H Rotationslaser ist jederzeit und sofort einsatzbereit, wenn es um die Nivellierung im Freien geht.
Sein Ein-Knopf-Bedienfeld, die elektronische Selbstnivellierung und das praktische Batteriefach bedeuten unkompliziertes Arbeiten mit einfacher Einrichtung und kinderleichtem Batteriewechsel – ohne das Werkzeug überhaupt bewegen zu müssen.
Mit einer Genauigkeit von ± 2,4 mm auf 30 m und einer ADS Stoßwarnfunktion, die kleinste Positionsveränderungen des Geräts meldet, verhindert das GRL 400 H Nivellierfehler und liefert durchgängig präzise Ergebnisse.
Von der Bestimmung von Auf- und Abtragswerten für Aushub und Fundamente über die Nivellierung von Betonverschalungen bis zum Landschaftsbau: dieses Gerät macht seine Arbeit exzellent.
Dank IP56-Eindringschutz gegen Wasser und Staub hält dieser Rotationslaser den rauen Bedingungen beim Einsatz im Freien stand.
Rotationslaser GRL 400 H Professional.
Laser-Empfänger LR 1 Professional (0 601 015 400).
Baustativ BT 152 Professional.
Messlatte GR 2400 Professional.
Handwerkerkoffer.
Batteriefach (1 609 203 M02). 2 x Batterie LR20 1,5V (D). 1 x 9 V-Blockbatterie (6LR61)

Weitere Informationen:
Laserdiode:
635 nm,
Betriebstemperatur, von:
-10°C
Betriebstemperatur, bis zu:
50°C
Betriebstemperatur:
-10 - 50°C
Lagertemperatur, von:
-20°C
Lagertemperatur, bis zu:
70°C
Lagertemperatur:
-20 - 70°C
Laserklasse:
2
Arbeitsbereich mit Empfänger, Vorzeichen:
bis zu
Arbeitsbereich mit Empfänger, Wert:
400m
Arbeitsbereich mit Empfänger, Zusatz:
(Durchmesser)
Arbeitsbereich mit Empfänger:
bis zu 400 m (Durchmesser)
Arbeitsbereich ohne Empfänger, Vorzeichen:
bis zu
Arbeitsbereich ohne Empfänger, Wert:
20m
Arbeitsbereich ohne Empfänger, Zusatz:
(Durchmesser)
Arbeitsbereich ohne Empfänger:
bis zu 20 m (Durchmesser)
Nivelliergenauigkeit:
± 2.4 mm bei 30 m* (* zzgl. einsatzabhängiger Abweichung)
Selbstnivellierbereich:
± 8 % (± 5°)
Nivellierzeit:
15s
Staub- und Spritzwasserschutz:
IP 56
Rotationsgeschwindigkeit:
600 min-1
Stromversorgung:
2 x 1.5-V-LR20 (D)
Stativ-Gewinde:
5/8"-11
Gewicht, ca.:
2kg
Farbe Laserlinie:
rot
Kompatible Laser-Empfänger:
LR 1
Verpackungsabmessungen (Breite):
838mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
475mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
205mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
838 x 475 x 205mm
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
5
Frei Haus
ab € 557,23*
€ 594,14*
6 Tage
12
Frei Haus
ab € 557,91*
€ 597,06*
€ 4,90*
ab € 562,77*
€ 597,07*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 565,54*
€ 601,28*
Lager 223
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 810,73*
€ 854,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 854,62*
€ 1.017,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 845,80*
€ 1.006,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 828,96*
€ 986,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 818,45*
€ 973,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 810,73*
€ 964,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
0601091200
ab € 38,97*
Zubehör
Bosch
0601091B00
ab € 60,02*
Zubehör
Bosch
0601091A00
ab € 137,79*
Zubehör
Bosch
1608M0070F
ab € 20,39*
Zubehör
Bosch
0601015400
ab € 115,90*
Zubehör
Bosch
0601069L00
ab € 172,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.