Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LA-KA-PE Stapeltransportkasten blau 400x300x270mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht LA-KA-PE LA-KA-PE Stapeltransportkasten blau 400x300x270mm
Artikeldetailsicht LA-KA-PE LA-KA-PE Stapeltransportkasten blau 400x300x270mm
Artikel-Nr.:
     223-8386517
Herst.-Nr.:
     4330816836231
EAN/GTIN:
     4031022017093
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter

LA-KA-PE Stapeltransportkasten blau 400x300x270mm

Transportkasten TK 400/270-0, Wände und Boden geschlossen

• Material: Polypropylen
• Lebensmittel-geeignet, entspricht den Lebensmittelgesetzen
• Kastengrößen auf Palettenmaß 1200 x 800 mm abgestimmt
• Geeignet für den Einsatz auf Röllchenbahnen
• Mit Grifflochung
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Maße außen B x T x H:
400 x 300 x 270 mm
Maße innen B x T x H:
356 x 255 x 255
Traglast:
40 kg
Auflast:
500 kg
Herstellerartikelnummer:
TK 400/270-0 blau
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
85
1
€ 5,99*
ab € 7,09*
€ 10,25*
2 Tage
80
1
€ 5,59*
ab € 7,21*
€ 10,30*
2 Tage
118
1
€ 6,95*
ab € 7,86*
€ 11,25*
2 Tage
118
8
Frei Haus
ab € 7,86*
€ 11,29*
Lager 223
69
1
€ 8,50*
ab € 15,43*
€ 21,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TK/D400
ab € 10,41*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07960 00 00
ab € 1,594*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4330816837603
ab € 2,16*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4330816837610
ab € 1,13*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 120/5
ab € 68,75*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 40/5
ab € 28,22*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 60/5
ab € 34,37*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 80/5
ab € 59,40*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27912 00 00
ab € 62,20*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27914 00 00
ab € 83,00*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4330816340677
ab € 3,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.