Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ILLBRUCK ME316 Klebeband V Premium 200x120 mm 2 Rollen a 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ILLBRUCK ILLBRUCK ME316 Klebeband V Premium 200x120 mm 2 Rollen a 125 mm
Artikeldetailsicht ILLBRUCK ILLBRUCK ME316 Klebeband V Premium 200x120 mm 2 Rollen a 125 mm
Artikeldetailsicht ILLBRUCK ILLBRUCK ME316 Klebeband V Premium 200x120 mm 2 Rollen a 125 mm
Artikeldetailsicht ILLBRUCK ILLBRUCK ME316 Klebeband V Premium 200x120 mm 2 Rollen a 125 mm
Artikeldetailsicht ILLBRUCK ILLBRUCK ME316 Klebeband V Premium 200x120 mm 2 Rollen a 125 mm
Artikel-Nr.:
     223-8386187
Hersteller:
     illbruck
Herst.-Nr.:
     502111
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Putz-Band
Putz-Klebeband
Putzband
Stein-Band

ILLBRUCK ME316 Klebeband V Premium 200x120 mm 2 Rollen a 125 mm

Klebeband V Premium / Pads ME316

Das Klebeband dient zur inneren und äußeren Verklebung von Dampfbrems- und Luftdichtungsbahnen. Die Klebeband Pads eignen sich zum luftdichten Abkleben von Befestigungsankern und Krallen.


Anwendungsbereich

Dieses einseitig klebende Vliesklebeband dient zur inneren und äußeren, luftdichten Verklebung von Dampfbrems- und Luftdichtungsbahnen aus z.B. PE, PA, PP, Aluminium auf bauüblichen Untergründen wie z. B. Mauerwerk, Beton, Porenbeton, Putz, Holz und Überlappungen der Folien. Die Anschlussverklebungen erfüllen die Anforderungen der relevanten Normen DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2.


Die Klebeband Pads dienen zum Abkleben von Anker und Befestigungskrallen. Dadurch werden selbst Metalloberflächen überputzbar.


Produktvorteile

Innen und Außen einsetzbar

6 Monate frei bewitterbar

Schnelle und gerade Verlegung, einfaches Handling

Sehr anschmiegsam

Pads mit praktischer Vorstanzung



Vorbereitung

Die Haftflächen müssen trocken, frei von Öl, Fett, Staub und sonstigen antiadhäsiven Bestandteilen sein.

Auf stark porösen und feuchten Untergründen sowie bei sehr niedrigen Temperaturen empfehlen wir einen Voranstrich mit ME904 Butyl- & Bitumenprimer Öko.



Verarbeitung


ME316 Klebeband V Premium

Das Klebeband wird von der Spule abgerollt, mit der vollfächigen Klebung auf den angrenzenden Baukörper oder der Folie verklebt und mit einem Andruckroller angerollt. Für die Verklebung ist ggf. ein geeigneter Primer zu verwenden.

Es ist darauf zu achten, dass bei wind- und luftdichten oder regensicheren Verklebungen die Folien und das Klebeband spannungs- und faltenfrei verlegt sind.


ME316 Klebeband V Premium Pads


Die ME316 Pads sind einzeln, sog. "kiss-cut" vorgestanzt. d.h. sie können gleichzeitig von der Rolle und dem Abdeckpapiert abgezogen werden.

Mittels der vollflächigen Selbstklebung wird der Anker umlaufend überklebt.

Es ist darauf zu achten, dass die Pads vollflächig auf dem Anker anliegen und spannungs- und faltenfrei verlegt sind.

Die Mindestklebefläche auf dem Mauerwerk sollte 15 mm nicht unterschreiten.


Material

Spezial-Vlies aus PP mit vollflächigem, wasserfesten Klebefilm.




Weitere Informationen:
Beschreibung:
Klebepads
Ausführung:
ME316
Abmessung:
200x120mm
Temperaturbeständigkeit:
-40°C-+90°C
Verarbeitungstemperatur*:
-10°C-+40°C
Weitere Suchbegriffe: Steinband, Steinklebeband, steinband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,71*
  
Preis gilt ab 125.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.