Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHLWILLE Doppelmaulschlüssel 12 3,2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Doppelmaulschlüssel 12 3,2
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Doppelmaulschlüssel 12 3,2
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Doppelmaulschlüssel 12 3,2
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Doppelmaulschlüssel 12 3,2
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Doppelmaulschlüssel 12 3,2
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Doppelmaulschlüssel 12 3,2
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Doppelmaulschlüssel 12 3,2
Artikel-Nr.:
     223-8358914
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     40063232
EAN/GTIN:
     4018754018673
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Gabelringschlüssel (Zoll)

STAHLWILLE Doppelmaulschlüssel 12 3,2

  • gerade Ausführung, Maulstellung 15° und 75°
  • stabile, schlanke und leichte intelligente Konstruktion
  • hohe Biegefestigkeit durch Doppel-T-Profil
  • griffige, hautsympatische Oberfläche durch STAHLWILLE Rundfinish
  • extrem belastbar, außergewöhnlich langlebig
  • im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt

Weitere Informationen:
Stärke:
2 mm
Länge mm (L):
70 mm
Maulstellung:
15/75 °
Schlüsselweite [mm]:
3,2 mm
Schlüsselweite 1 [mm]:
3.2 mm
Schlüsselweite 2 [mm]:
3.2 mm
Gewicht:
5 g
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
10
€ 5,50*
ab € 5,49*
€ 7,06*
2 Tage
13
1
€ 7,90*
ab € 5,00*
€ 7,12*
2 Tage
9
1
€ 6,90*
ab € 5,01*
€ 7,14*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 5,06*
€ 7,20*
Lager 223
9
1
€ 8,50*
ab € 6,28*
€ 8,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.