Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHLWILLE Doppelmaulschlüssel 12 9


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Doppelmaulschlüssel 12 9
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Doppelmaulschlüssel 12 9
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Doppelmaulschlüssel 12 9
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Doppelmaulschlüssel 12 9
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Doppelmaulschlüssel 12 9
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Doppelmaulschlüssel 12 9
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Doppelmaulschlüssel 12 9
Artikel-Nr.:
     223-8358908
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     40060909
EAN/GTIN:
     4018754018604
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Gabelringschlüssel (Zoll)

STAHLWILLE Doppelmaulschlüssel 12 9

  • gerade Ausführung, Maulstellung 15° und 75°
  • stabile, schlanke und leichte intelligente Konstruktion
  • hohe Biegefestigkeit durch Doppel-T-Profil
  • griffige, hautsympatische Oberfläche durch STAHLWILLE Rundfinish
  • extrem belastbar, außergewöhnlich langlebig
  • im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt

Weitere Informationen:
Stärke:
3 mm
Länge mm (L):
103 mm
Maulstellung:
15/75 °
Schlüsselweite [mm]:
9 mm
Schlüsselweite 1 [mm]:
9 mm
Schlüsselweite 2 [mm]:
9 mm
Gewicht:
19 g
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
10
Frei Haus
ab € 5,56*
€ 7,03*
2 Tage
13
10
€ 5,50*
ab € 5,56*
€ 7,08*
2 Tage
7
1
€ 7,90*
ab € 4,99*
€ 7,11*
2 Tage
5
1
€ 6,90*
ab € 5,02*
€ 7,12*
Lager 223
5
1
€ 8,50*
ab € 6,38*
€ 8,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.