Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHLWILLE Doppelmaulschlüssel 12 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Doppelmaulschlüssel 12 4
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Doppelmaulschlüssel 12 4
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Doppelmaulschlüssel 12 4
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Doppelmaulschlüssel 12 4
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Doppelmaulschlüssel 12 4
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Doppelmaulschlüssel 12 4
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Doppelmaulschlüssel 12 4
Artikel-Nr.:
     223-8358903
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     40060404
EAN/GTIN:
     4018754018550
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Gabelringschlüssel (Zoll)

STAHLWILLE Doppelmaulschlüssel 12 4

  • gerade Ausführung, Maulstellung 15° und 75°
  • stabile, schlanke und leichte intelligente Konstruktion
  • hohe Biegefestigkeit durch Doppel-T-Profil
  • griffige, hautsympatische Oberfläche durch STAHLWILLE Rundfinish
  • extrem belastbar, außergewöhnlich langlebig
  • im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt

Weitere Informationen:
Stärke:
2 mm
Länge mm (L):
70 mm
Maulstellung:
15/75 °
Schlüsselweite [mm]:
4 mm
Schlüsselweite 1 [mm]:
4 mm
Schlüsselweite 2 [mm]:
4 mm
Gewicht:
5 g
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
10
€ 5,45*
ab € 5,33*
€ 6,87*
2 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 4,89*
€ 6,94*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,94*
€ 6,98*
4 Tage
44
1
€ 4,30*
ab € 4,92*
€ 7,09*
Lager 223
4
1
€ 8,50*
ab € 6,29*
€ 8,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.