Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8344651 Herst.-Nr.: 32812100 EAN/GTIN: 4010995363307 |
| |
|
| | |
| WIHA Schraubendreher SoftFinish⌐ 3281 SoftFinish electric slimFix SL/PZ2x100mm VDE-Schraubendreher PlusMinus PZ/Schlitz, slim Ausführung: Kombinationsprofil PZ/Schlitz. Aus hochlegiertem Sonderstahl. Mit runder, isolierter Klinge. Griff und Klinge isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, DIN EN 60900. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe. Anwendung: Speziell für den Einsatz bei Reihenklemmen, Sicherungskästen, Schaltern, Relais etc. Reduzierter Klingendurchmesser zum Betätigen von tief liegenden Schraub- und Federelementen mit integrierter Schutzisolation slimTECHNOLOGY. Mit ergonomischem SoftFinish®-Mehrkomponenten-Griff mit Abrollschutz. Weitere Informationen: | | Größe: | PZ/S 2 | Klingenlänge: | 100 mm | Gesamtlänge: | 218 mm | Herstellerartikelnummer: | 36330 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, Pozidriv-VDE-Schraubendreher, Pozidriv-VDE-Schraubenzieher, VDE-Pozidriv-Schraubendreher, VDE-Pozidriv-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher PZ, VDE-Schraubendreher Pozidriv, VDE-Schraubenzieher Pozidriv, pozidriv-schraubendreher pz2x100 wiha, pozidriv vde schraubendreher, vde-schraubendreher pz2 |
| | |
| | | Angebote (39) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,82* | € 13,23* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 10,29* | € 13,36* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 10,62* | € 13,61* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 11,46* | € 14,49* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 14,63* | € 18,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|