Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KFV Türverschluss AS 2750 24/50/92/8 Ausführung B602 hell verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht KFV KFV Türverschluss AS 2750 24/50/92/8 Ausführung B602 hell verzinkt
Artikeldetailsicht KFV KFV Türverschluss AS 2750 24/50/92/8 Ausführung B602 hell verzinkt
Artikeldetailsicht KFV KFV Türverschluss AS 2750 24/50/92/8 Ausführung B602 hell verzinkt
Artikeldetailsicht KFV KFV Türverschluss AS 2750 24/50/92/8 Ausführung B602 hell verzinkt
Artikeldetailsicht KFV KFV Türverschluss AS 2750 24/50/92/8 Ausführung B602 hell verzinkt
Artikeldetailsicht KFV KFV Türverschluss AS 2750 24/50/92/8 Ausführung B602 hell verzinkt
Artikel-Nr.:
     223-8340687
Hersteller:
     KFV Karl Fliether
Herst.-Nr.:
     3516739
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MFV-Schloss
Mehrfachverriegelungsschloss
mfv-schloss kfv
mfv schloss

KFV Türverschluss AS 2750 24/50/92/8 Ausführung B602 hell verzinkt

AS 2750 für Q-Verstellung mit Präge SKG und Softlockfalle: Sichert direkt nach demZuziehen.
- Mit dem Vorteil einer federnd gelagerten Falle im Nebenschlosskasten, die einer Selbstverschluss-Funktion entspricht. Einsetzbar ist es in allen Türen.
- Hohe Grundsicherheit durch: 1. drei bereits beim Zuziehen schliesenden Fallen 2. Verriegeln über einen Riegel im Hauptschloss- und je einem Schwenkhaken in den beiden Nebenschlosskasten
- stabile Stahl-Schwenkhaken in den Nebenschlosskasten
- permanenter Schutz vor Verzug bei Holz- und Kunststofftüren
-

Serie AS 2750


mit dreifacher Selbstverschluss-Funktion durch federnd gelagerte Fallen. Diese Schwenkhaken-Fallen-Kombination arretiert den Türflügel bereits beim Zuziehen durch zwei zusätzliche Fallen:
für einen dauerhaften Schutz vor Türverzug und eine hohe Grundsicherheit. Beim Verriegeln über das Hauptschloss sorgen die Schwenkhaken für zusätzliche Sicherheit und einen optimalen Dichtschluss.


Die Drei-Fallen-Verriegelung AS 2750 verfügt neben der Hauptschlossfalle über zwei federnd gelagerte Softlockfallen, um den Türflügel durch bloßes Zuziehen gleich dreifach im Rahmen zu fixieren. Das schützt dauerhaft vor Türverzug und bereits im entriegelten Zustand gegen unbefugte Öffnungsversuche über das Zurückdrücken der Hauptschlossfalle. Nach der Verriegelung über den Schlüssel sorgen die massiven Schwenkhaken-Fallen-Kombinationen für höchste Einbruchhemmung. Das kraftvoll anziehende, leichtgängige Getriebe garantiert auch bei starker Druck- oder Sog-Belastung optimalen Dichtschluss und hervorragenden Wärme- und Schallschutz.

Einfach mehrfach profitieren: größte Variantenvielfalt im Rastermaß.

Bei schlüsselbetätigten KFV Mehrfachverriegelungen lassen sich alle Verriegelungselemente im Hauptschloss und in den Nebenschlosskästen mit einer zweitourigen Schlüsseldrehung über das Hauptschloss bedienen. Dabei werden mit Leichtigkeit höchste Sicherheits- und Komfortansprüche erfüllt. Denn bei KFV ist eine Mehrfachverriegelung nicht bloß die Aneinanderreihung verschiedener Schließmechanismen, sondern ein perfekt aufeinander abgestimmtes und langlebiges System aus sehr hochwertigen und präzise verarbeiteten Einzelkomponenten. Das voll kompatible Produktprogramm mit cleveren Rastermaßen liefert flexibel und effizient für jeden Bereich die passende Lösung.




Weitere Informationen:
Ausführung:
AS2750
Dornmaß:
50 mm
Entfernung:
92 mm
Nuss:
8 mm
Stulpausführung:
Flach
Stulpbreite:
24 mm
Stulp- / Oberfläche:
hell verzinkt
Maßvariante:
B602
Türöffnungssperre:
nein
FS (Feuerschutzausführung):
nein
Softlockausführung (Hauptschloß):
2 mm abgesetzte Softlockfalle
Pendelfalle:
nein
SKG- Präge:
ja
Panik- bzw. Comfort- funktion ( C ):
ohne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 216,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,44*
€ 314,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,20*
€ 313,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,66*
€ 310,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,43*
€ 298,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,21*
€ 257,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.