Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG-WÄCHTER Geldkassette, mit Hartgeldeinsatz, Money 5015 Stahlblech grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht BURG-WÄCHTER BURG-WÄCHTER Geldkassette, mit Hartgeldeinsatz, Money 5015 Stahlblech grün
Artikeldetailsicht BURG-WÄCHTER BURG-WÄCHTER Geldkassette, mit Hartgeldeinsatz, Money 5015 Stahlblech grün
Artikeldetailsicht BURG-WÄCHTER BURG-WÄCHTER Geldkassette, mit Hartgeldeinsatz, Money 5015 Stahlblech grün
Artikel-Nr.:
     223-8333634
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4003482106709
Suchbegriffe:
Geld-Kassette
Geldkassette
Geldtransportkassette
Geldzählkassette

BURG-WÄCHTER Geldkassette, mit Hartgeldeinsatz, Money 5015 Stahlblech grün

Geldkassette Money
• Mit Hartgeldeinsatz
• Einliegender Griff
• Mit 2 Schlüsseln
• Aus Stahlblech
Weitere Informationen:
Form:
abgerundet
Basis:
Geldkassette
Farbe:
grün
Höhe:
80 mm
Tiefe:
120 mm
Breite:
150 mm
Funktion:
verschiedenschließend
Material:
Stahlblech
Ergänzung:
Einsatz herausnehmbar
Ausführung:
mit Hartgeldeinsatz
Oberfläche:
lackiert
Einsatzbereich:
Objekt
Griffausführung:
einliegend
Anzahl Schlüssel:
2 St.
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 7,28*
€ 9,82*
2 Tage
5
1
€ 6,95*
ab € 7,52*
€ 9,83*
4 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 7,45*
€ 9,86*
2 Tage
4
1
€ 5,59*
ab € 7,59*
€ 9,93*
Lager 223
5
1
€ 8,50*
ab € 11,31*
€ 14,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
5020
ab € 8,70*
Ähnlich
Burg-Wächter
5025
ab € 11,00*
Ähnlich
Burg-Wächter
5030
ab € 14,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.