Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BECK Maschinenreibahle NC WN VHM 2,02mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BECK BECK Maschinenreibahle NC WN VHM 2,02mm
Artikeldetailsicht BECK BECK Maschinenreibahle NC WN VHM 2,02mm
Artikeldetailsicht BECK BECK Maschinenreibahle NC WN VHM 2,02mm
Artikeldetailsicht BECK BECK Maschinenreibahle NC WN VHM 2,02mm
Artikeldetailsicht BECK BECK Maschinenreibahle NC WN VHM 2,02mm
Artikeldetailsicht BECK BECK Maschinenreibahle NC WN VHM 2,02mm
Artikeldetailsicht BECK BECK Maschinenreibahle NC WN VHM 2,02mm
Artikel-Nr.:
     223-8317830
Hersteller:
     Beck's
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163943167
Suchbegriffe:
DIN 8093
Maschinenreibahle DIN 8093
Reibahle DIN 8093
NC-Maschinen-Reibahle

BECK Maschinenreibahle NC WN VHM 2,02mm

NC-Maschinen-Reibahle, blank
• VHM
• DIN 8093-2
• Form B
• 6535-HA
• Bohrungstoleranz H7
• Durchgangsloch
• Rechtsschneidend
• Drallgenutet
• EU-Teilung
Weitere Informationen:
Typ:
Form B
Norm:
DIN 8093-2B
Nenndurchmesser:
2,02 mm
Emulsion:
empfohlen
Toleranz:
+0,004
Schaftdurchmesser:
3 mm
Werkstoff:
VHM
Gesamtlänge:
50 mm
Spiralrichtung:
links
Schneidenlänge:
12 mm
Schnittwert Gusseisen:
empfohlen m/min
Oberfläche/Beschichtung:
blank
Schnittwert Stahl:
geeignet m/min | empfohlen m/min
Schnittwert Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
empfohlen m/min
Weitere Suchbegriffe: NC-Maschinenreibahle, din 8093
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 57,6572*
€ 73,5772*
Lager 223
32 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 58,24*
€ 74,26*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,26*
€ 88,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,72*
€ 86,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,14*
€ 83,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,05*
€ 82,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,24*
€ 69,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.