Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WILKE Rundstab VHM 2 X 50mm geschliffen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht WILKE WILKE Rundstab VHM 2 X 50mm geschliffen
Artikeldetailsicht WILKE WILKE Rundstab VHM 2 X 50mm geschliffen
Artikeldetailsicht WILKE WILKE Rundstab VHM 2 X 50mm geschliffen
Artikeldetailsicht WILKE WILKE Rundstab VHM 2 X 50mm geschliffen
Artikeldetailsicht WILKE WILKE Rundstab VHM 2 X 50mm geschliffen
Artikel-Nr.:
     223-8316978
Hersteller:
     Wilke
Herst.-Nr.:
     07GEK100200050
EAN/GTIN:
     4030456119632
Suchbegriffe:
Rundprofil
Rundstab
Rundstange
VHM-Rundstab

WILKE Rundstab VHM 2 X 50mm geschliffen

VHM-Rundstab

Ausführung: Präzisionsrundgeschliffen (Halbierung mit 0,02–0,05 mm Aufmaß).

Toleranz für Form A:
Länge: ± 2 mm
Ø: h6

VHM-Rundstab.

Anwendung: Durch entsprechendes Schleifen zum Gebrauch als Formstahl zum Ausdrehen, Ausspindeln, Gravieren und Kopieren im Werkzeug- und Formenbau geeignet.
Weitere Informationen:
Ø h 6:
2 mm
Schneidenlänge:
3,5 mm
Gesamtlänge:
50 mm
Herstellerartikelnummer:
07GEK100200050
Weitere Suchbegriffe: rundstab wilke, vhm rundstab
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 2,52*
€ 3,68*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,54*
€ 3,69*
15 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,66*
€ 3,72*
1 Tag
1
1
€ 7,90*
ab € 2,56*
€ 3,72*
Lager 223
1
1
€ 8,50*
ab € 3,30*
€ 4,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.