| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-730789 Herst.-Nr.: 07GEK100200050 EAN/GTIN: 4030456119632 |
| |
|
| | |
| Vollhartmetall-Rundstab • VHM-Rundstab • Zum Ausdrehen, Ausspindeln, Gravieren, Kopieren • VHM K10/K20 • Werksnorm • Präzisionsrundgeschliffen (Halbierung vorgeschliffen, 0,02–0,05 mm Aufmaß) • Toleranz h6 Weitere Informationen: | | Ø h6: | 2 mm | Gesamtlänge: | 50 mm | Markenname: | WILKE | Herstellername: | Wilke Zerspanungstechnik GmbH | Herstellerartikelnummer: | 07GEK100200050 | Ursprungsland: | Italien |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,66* | € 3,66* | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,54* | € 3,67* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 2,54* | € 3,68* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,60* | € 3,75* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 2,57* | € 3,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|